Dremel Multi-Max 진동 멀티 도구 키트
렌치 없이 액세서리를 교체할 수 있는 시스템을 갖추고 있어 절단, 샌딩, 그라우트 제거 등 액세서리 교체가 빠르고 간편합니다. 가변 속도 다이얼을 통해 10000에서 21000까지 OMP를 조절할 수 있어 목재, 금속, PVC, 석고보드 등 다양한 소재에 적합합니다. ...
Dremel 카탈로그에는 스크롤 톱, 조각기, 회전식/진동 공구, 마운팅 베이스, 라벨 제작기 및 프린터, 액세서리의 독점 라인이 포함되어 있습니다. 브랜드의 무선 회전 도구 키트 빠른 액세서리 교체를 위한 EZ 트위스트 노즈 캡과 원활한 작동을 위한 볼 베어링이 특징입니다. 조각, 샌딩, 절단 및 연마에 적합합니다. 드레멜 EZ 잠금 연마 브러시 추가 연마제가 필요하지 않은 내장형 연마 컴파운드가 있어 연마 공정이 더 빠르고 효율적입니다. 고무 강모는 섬세한 표면의 샌딩을 허용하여 광택 및 샌딩 작업을 위한 올인원 솔루션을 제공합니다.
상세 보기로타리 도구샌딩, 조각, 라우팅, 드릴링 및 절단 작업에 사용되는 100 및 200 시리즈 유선 로터리 툴킷입니다. 공구 수명을 연장하는 교체 가능한 브러시와 원활한 작동을위한 쿨런 볼 베어링 구조 (34 제품)
로타리 도구 액세서리회전 도구와 함께 사용하기에 이상적인 절단, 연삭, 성형, 제판 및 연마 액세서리 키트가 포함됩니다. 다양한 크기 및 입자 변형으로 제공(83 제품)
장착되지 않은 플랩 휠(2 제품)
조각사금속, 목재, 플라스틱, 가죽 및 세라믹으로 절단하는 데 사용되는 전기 조각기. 조각 깊이를 조절하고 교체 가능한 카바이드 / 다이아몬드 팁과 함께 제공되는 5 위치 보정 스트로크 조절 다이얼 기능 (2 제품)
진동 도구 액세서리목재와 금속을 관통하고 타일 사이의 그라우트와 바닥의 접착제를 제거하는 데 이상적인 플랫 톱, 스크레이퍼, 플러시 컷 및 그라우트 블레이드 및 블레이드 키트 포함(36 제품)
라벨 메이커 및 프린터PLA 전용 인쇄용으로 설계된 PC 및 Mac 호환 데스크탑 3D 프린터입니다. 사전 설치된 압출기가 함께 제공되며 USB 케이블 및 SD 카드를 통해 편리하게 연결할 수 있습니다.(1개 상품)
쇠톱 및 대처 용 톱날목재를 직선으로 깔끔하게 절단하는 데 적합한 미니 톱 부착물이 포함되어 있습니다. 투명 플라스틱 하우징과 회전 공구 부착물이 특징입니다. (1개 상품)
스크롤 톱금속, 목재 및 플라스틱을 상세하고 정밀하게 절단하는 데 이상적인 유선 모토 톱 도구 키트입니다. 블레이드를 팽팽하고 준비 상태로 유지하고 가변 속도 제어 기능을 제공하는 자동 장력 기능이 함께 제공됩니다. (1개 상품)
에어 쏘(1개 상품)
장착베이스(1개 상품)
연마 절단 및 절단 휠(1개 상품)
라우터 액세서리(1개 상품)
스크롤 톱 액세서리(2 제품)
손톱과 칼날(1개 상품)
디스크 브러쉬(1개 상품)
보닛 및 패드(3 제품)
다이아몬드 톱날(1개 상품)
Jobber 길이 드릴 비트(1개 상품)
초경 드릴 비트(1개 상품)
유선 진동 도구(2 제품)
원형 톱 액세서리(1개 상품)
샌더 그라인더 와이어 브러쉬(13 제품)
카바이드 버(1개 상품)
무선 도구 액세서리(1개 상품)
무선 스크루 드라이버(1개 상품)
일부 Dremel MPN은 동등한 Easy Power, Bosch 및 Durham Manufacturing 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Dremel 제품을 사용할 수 있습니다.
Dremel 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Dremel 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Dremel 카탈로그에는 스크롤 톱, 조각기, 회전식/진동 공구, 마운팅 베이스, 라벨 제작기 및 프린터, 액세서리의 독점 라인이 포함되어 있습니다. 브랜드의 무선 회전 도구 키트 빠른 액세서리 교체를 위한 EZ 트위스트 노즈 캡과 원활한 작동을 위한 볼 베어링이 특징입니다. 조각, 샌딩, 절단 및 연마에 적합합니다. 드레멜 EZ 잠금 연마 브러시 추가 연마제가 필요하지 않은 내장형 연마 컴파운드가 있어 연마 공정이 더 빠르고 효율적입니다. 고무 강모는 섬세한 표면의 샌딩을 허용하여 광택 및 샌딩 작업을 위한 올인원 솔루션을 제공합니다.
렌치 없이 액세서리를 교체할 수 있는 시스템을 갖추고 있어 절단, 샌딩, 그라우트 제거 등 액세서리 교체가 빠르고 간편합니다. 가변 속도 다이얼을 통해 10000에서 21000까지 OMP를 조절할 수 있어 목재, 금속, PVC, 석고보드 등 다양한 소재에 적합합니다. ...
드레멜 툴쏘는 목재, 플라스틱, 타일, 금속, 석조물 등 가장 단단한 재료도 손쉽게 다룰 수 있는 강력한 6A 모터를 탑재하고 있습니다. 최대 절단 깊이가 3/3인치(약 4cm)인 XNUMX인치 커팅 휠 두 개가 포함되어 있어 정밀하고 정확한 절단을 보장합니다.
Dremel Versa 다목적 세척기는 가볍고 컴팩트한 디자인으로 손이 닿기 어려운 곳까지 쉽게 세척할 수 있습니다. 4개의 퀵 체인지 스핀 브러시와 세척 패드가 포함되어 있으며, 스크래치 방지 패드와 섬세한 표면부터 견고한 표면까지 모두 사용 가능한 고강도 패드가 포함되어 있어 별도의 세척이 필요하지 않습니다....

드레멜 로터리 툴은 특허받은 EZ Lock 시스템을 탑재하여 별도의 렌치나 드라이버 없이도 빠르고 간편하게 액세서리를 교체할 수 있습니다. 이 시스템은 나사가 내장된 맨드럴로 구성되어 있어 EZ Lock 휠을 돌려 액세서리를 탈부착할 수 있습니다. 이 기능은 작업 효율을 높여줍니다....
이 휴대용 청소 도구에는 작지만 까다로운 청소 작업을 처리하기에 충분한 전력을 제공하는 USB 고속 충전 리튬 이온 배터리가 장착되어 있습니다. 편리하고 휴대가 간편한 디자인으로 휴대가 간편하고 다양한 장소에서 사용할 수 있습니다. 리튬 이온 배터리를 사용하면 장치가 에너지 효율적이고 중단 없는 청소 세션을 위해 오래 지속되는 전력을 제공합니다.
목재 샌딩 패드 6개, 샌딩 백커 1개, 페인트 샌딩 패드 3개, 톱날 1개, 스위스산 바이메탈 플러쉬 컷 블레이드 1개 및 캔버스 가방으로 구성되어 있습니다.
MotoSaw용으로 특별히 설계된 4인치 길이의 핀 엔드 블레이드를 사용해야 합니다.