DEVCON
Devcon은 ITW(Illinois Tool Works)의 하위 브랜드로 제철소, 정유소, 무두질 공장 및 제지 공장에서 사용되는 수리, 유지 보수 및 분해 검사용 접착제, 실란트 및 테이프를 제공합니다. 상세 보기
필터
접착제/실란트/테이프
접착제/실란트/테이프 필터
에폭시
최대 전단 강도가 1900psi 인 유리, 금속, 세라믹, 콘크리트 및 목재 공작물 접합에 적합합니다. 도포, 건조 및 경화 시간을 포함하여 3 ~ 6 분의 작업 시간이 필요합니다.
에폭시 어플리케이터 액세서리
금속 준비, 시멘트 시트 및 바닥 태클 작업에서 에폭시 디스 펜싱 건과 함께 사용하기에 적합한 광범위한 에폭시 도포 기 노즐. 설치가 쉽고 빠른 교체를 위해 트위스트 온 디자인이 특징입니다. 4 : 1, 1 : 1, 2 : 1 및 10 : 1 혼합 비율 변형으로 제공
에폭시 어플리케이터
유리, 금속, 세라믹, 콘크리트 및 목재 공작물을 접착하기위한 에폭시 솔루션 분배 용으로 설계되었습니다. 장시간 사용에도 피로없이 작동 할 수 있도록 트리거 유형 제어 장치가있는 잡기 쉬운 핸들이 특징입니다.
실란트
데브콘 소개
Devcon 카탈로그에는 실란트, 디스펜싱 건 및 혼합기, 접착제 및 에폭시 튜브의 포괄적인 라인이 포함되어 있습니다. 브랜드의 총 애플리케이터 수리 및 납땜 응용 분야에서 전자 부품을 채우고 덮고 밀봉하는 것과 같은 작업을 위해 에폭시 혼합물을 정밀하게 분배하도록 설계되었습니다. 이 애플리케이터에는 정확한 분배를 보장하는 방아쇠 제어 메커니즘과 함께 편안한 그립을 제공하는 인체공학적 핸들이 장착되어 있습니다. 데브콘 수동 총 수리 및 조립 목적 모두에 적합한 브랜드의 4:1 비율 우레탄을 적용 및 분배하도록 설계되었습니다. 손쉬운 로딩이 가능하여 빠르고 쉽게 준비할 수 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Devcon 파트 번호은 동등한 3M, Westward 및 COX에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 Devcon 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Devcon 제품은 크기가 크거나 작습니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
자주하는 질문
데브콘 제품을 사용할 때 어떤 표면 처리를 주의해야 합니까?
- 결합 강도에 부정적인 영향을 미치지 않도록 표면이 완전히 건조되었는지 확인하십시오.
- 연마 분사, 샌딩 또는 기계적 수단과 같은 방법을 사용하여 페인트, 녹 및 때와 같은 모든 표면 오염을 제거하십시오.
- Devcon Cleaner Blend 300 탈지제를 사용하여 표면의 기름기를 제거합니다.
- 표면을 연마하여 거친 질감을 만들고 원하는 표면 프로필을 얻습니다.
- 최적의 결과를 위해 적합한 Devcon 프라이머를 적용합니다.
Devcon 제품을 사용할 수 있는 호환 가능한 표면은 무엇입니까?
- 금속
- 고무
- 알루미늄
- 콘크리트
Devcon 건 어플리케이터를 사용하는 방법은 무엇입니까?
- 준비: 시작하기 전에 건 어플리케이터와 호환되는 Devcon 접착제 또는 에폭시 카트리지가 있는지 확인하십시오.
- 카트리지 로드: 카트리지의 노즐을 건의 분사 팁과 정렬하고 카트리지를 건 애플리케이터에 삽입합니다.
- 카트리지 고정: 건 애플리케이터의 설계에 따라 카트리지를 고정하기 위해 제공된 잠금 장치 또는 조임 장치를 사용하십시오. 이렇게 하면 카트리지가 단단히 고정됩니다.
- 분배: 한 손으로 핸들을 잡고 다른 손으로 카트리지를 잡은 상태에서 건 애플리케이터를 단단히 잡습니다. 접착제 또는 에폭시 분배를 시작하려면 방아쇠를 당깁니다. 재료의 흐름을 제어하려면 방아쇠에 일관되고 제어된 압력을 가하십시오.
- 적용: 디스펜싱 팁을 접착제나 에폭시를 적용할 적절한 위치로 향하게 합니다. 일정한 흐름을 유지하려면 방아쇠를 누른 상태에서 건 애플리케이터를 표면 위로 부드럽게 움직입니다.
- 마무리: 원하는 양의 접착제나 에폭시가 도포되면 방아쇠를 놓아 분배를 중단합니다. 재료 막힘 또는 건조를 방지하려면 필요한 경우 디스펜싱 팁을 청소하십시오.
- 카트리지 제거: 제조업체의 지시에 따라 적용이 완료되면 건 애플리케이터에서 카트리지를 꺼냅니다. 빈 카트리지는 적절하게 폐기해야 합니다.
더 알아보기
- 유압 호스
- 지붕 통풍기
- 탄소강
- 핀
- 텀블러 및 미디어
- 드립 팬 및 유출 방지 트레이
- 위생 개스킷
- 워시 다운 모터
- 스프링 플런저
- 토양 테스터 액세서리
- CHAPIN 분무기 수리 키트
- BEL-ART - SCIENCEWARE 스푼 멸균 샘플러
- ZURN Z5110 시리즈, 화장실
- MULTIFAN 삼상 고압 팬
- VERMONT GAGE Go 표준 나사 게이지, 7/8-14 Unf
- DESTACO 803 시리즈 교체용 클램프 어셈블리
- MARTIN SPROCKET 3/8인치 드라이브 Crowfoot 세트
- EMERSON SolaHD 시리즈 헤비 듀티 드라이브 절연 변압기
- GRAINGER 압축 에어필터용 필터 요소
- UNITED SALES 스케이트 바퀴