DASCO PRO
미국 하드웨어 제조업체 협회(American Hardware Manufacturers Association)의 회원인 Dasco Pro는 다양한 석조 및 목공용 고품질 단조 수공구를 제조합니다. 회사의 제품 라인에는 끌, 펀치, 못 세트, 앵글 파인더, 난파 바, 프라이 바 및 네일 풀러.
Dasco Pro 콜드 치즐은 고강도 탄소강으로 만들어지며 다양한 성형 및 절단 작업과 폐금속 제거에 이상적입니다. 이 치즐은 연철, 주철, 구리, 강철 및 청동에 사용할 수 있으며 다양한 길이와 팁 크기로 제공됩니다. 이 회사는 또한 열처리된 탄소강 프릭, 핀, 롤 핀, 작업물에 마킹 및 스크라이빙, 단단한 핀 또는 키 풀기, 손상된 리벳 제거를 위한 솔리드 및 드리프트 펀치를 제조합니다.
다양한 Dasco Pro 펀치와 스크래치 송곳 및 빔 나침반과 같은 기타 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
견적요청
네일 풀러 난파 및 프라이 바품목 분리, 무거운 도구/장비 들어 올리기/이동, 손상된 못 제거/당기기 및 기타 철거 작업에 사용됩니다. 고탄소강 구조가 특징이며 다양한 전체 길이와 폭으로 제공됩니다.(5 제품)
펀치 및 치즐 세트롤 핀, 드라이브 핀, 얼라인먼트 펀치 세트, 콜드 치즐 및 핸드 가드 치즐 세트 포함(2 제품)
네일 세트보기 흉한 표면 못을 피하기 위해 목재 표면 아래에 못을 카운터 싱크하도록 설계되었습니다. 네일 세터의 정확한 배치를 위한 널링 그립과 부식 및 녹 방지를 위한 블랙 옥사이드 마감이 특징입니다.(5 제품)
핸드 헬드 펀치핀/롤 핀/솔리드/드리프트/프릭 펀치는 마킹, 구멍에서 금속 핀 이동, 금속 부품 리벳 고정 및 제거하기 어려운 롤 핀 추출을 위해 설계되었습니다. 3~18인치 범위의 길이로 제공 (19 제품)
끌석재, 금속 및 목재와 같은 단단한 재료를 조각하고 절단하는 데 이상적입니다. 고탄소강/열처리 고탄소강 구조가 특징이며 길이는 4.875~18인치입니다. (39 제품)
스크래치 송곳다양한 톱질, 드릴링 및 절단 작업을 위해 목재, 금속 또는 석재 표면에 선을 표시하는 데 사용됩니다. 섕크 직경과 길이가 각각 3/4 및 3-1/2인치인 단조 강철 핸들이 특징입니다.(1개 상품)
센터 펀치일반적으로 구멍을 뚫는 동안 구멍의 중심을 표시하는 데 사용됩니다. 가혹한 산업적 학대를 견디기 위해 열처리된 고탄소강으로 제작되었습니다. 4~5.5인치 범위의 길이로 제공 (4 제품)
다스코 프로 소개
미국 하드웨어 제조업체 협회(American Hardware Manufacturers Association)의 회원인 Dasco Pro는 다양한 석조 및 목공용 고품질 단조 수공구를 제조합니다. 회사의 제품 라인에는 끌, 펀치, 못 세트, 앵글 파인더, 난파 바, 프라이 바 및 네일 풀러.
Dasco Pro 콜드 치즐은 고강도 탄소강으로 만들어지며 다양한 성형 및 절단 작업과 폐금속 제거에 이상적입니다. 이 치즐은 연철, 주철, 구리, 강철 및 청동에 사용할 수 있으며 다양한 길이와 팁 크기로 제공됩니다. 이 회사는 또한 열처리된 탄소강 프릭, 핀, 롤 핀, 작업물에 마킹 및 스크라이빙, 단단한 핀 또는 키 풀기, 손상된 리벳 제거를 위한 솔리드 및 드리프트 펀치를 제조합니다.
다양한 Dasco Pro 펀치와 스크래치 송곳 및 빔 나침반과 같은 기타 도구 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 그로즈
- 시탑
- 비컨 모리스
- 송시
- 키샤프트
- 모터 구동 및 수동 크랭크 호스 릴
- 폼 테이프
- 직선 블레이드 커넥터
- 누출 전환기
- 유입 경로
- GAMBER-JOHNSON 컴퓨터 마운트
- SPEC 미터법 압축 스프링, 스테인리스 스틸, 외부 직경 2.9mm
- 다양한 재료를 위한 CLEVELAND 고성능 나선형 플루트 탭
- SQUARE D PowerPact QGA 시리즈 몰드 케이스 회로 차단기
- 밴조 피팅 회전
- HELICOIL 스파이럴 플루트 탭, 바닥, UNF, 3B
- ANVIL AS500 시리즈 채널, 솔리드
- JOHN GUEST 회전형 수컷 엘보우, BSPT 나사산, 아세탈 그레이
- ANSELL 11-501 Hyflex 절단 방지 장갑
- LOUISVILLE AS3000 시리즈 알루미늄 계단 사다리