CHAMPION DISHWASHER
Champion은 레스토랑, 카페, 빵집, 식당과 같은 상업용 식품 서비스 분야에 사용되는 식기 세척기를 제조합니다. 카탈로그에는 컨베이어 및 도어형 식기세척기, 유리 세척기 등이 포함되어 있습니다. 이 브랜드의 언더카운터 식기세척기는 조리대 아래에 적합하며 모터로 펌핑되는 물을 사용하여 더러운 접시와 유리 제품을 세척합니다. 부식 방지 및 내구성을 위한 스테인리스 스틸 구조, 제어 장치에 쉽게 접근할 수 있는 상단 장착형 제어 장치, 도어가 열리면 세탁 사이클을 자동으로 중지하는 안전 스위치가 있는 도어가 특징입니다. 이러한 식기세척기에는 물 탱크가 부분적으로 또는 채워지지 않은 상태에서 작동하는 경우 장치의 과열을 방지하기 위한 저수 탱크 열 보호, 민감한 식기가 깨지거나 부서지는 것을 방지하기 위한 StemSure 소프트 스타트 시스템과 같은 다양한 안전 기능 옵션이 함께 제공됩니다.
사우디 아라비아, UAE, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아 등 60 개국 이상에 공급 및 배송합니다. 전화 / WhatsApp / 라이브 채팅을 통해 접촉하거나이 페이지의 양식을 제출하여 오늘 필요한 동등한 부품을 얻을 수 있습니다!
고객 지원 팀이 30분 이내에 응답합니다!
견적요청
연락처하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는에서 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.