Cementex USA
1950년부터 Cementex는 이중 절연 수공구 공급업체였습니다. 이 회사는 미국 뉴저지 벌링턴에 본사를 두고 있으며 전기 위험으로부터 사용자를 보호하기 위한 전기 안전용 1000V 안전 도구를 전문으로 합니다. 상세 보기
Cementex USA 소개
브랜드의 광범위한 카탈로그에는 교체 가능한 도구, 렌치, 플라이어 및 크림퍼, 스크루드라이버 및 너트 드라이버, 특수 도구 및 PPE 액세서리가 포함됩니다. 시멘텍스코트 및 바지 키트 아크 플래시 사고의 위험에 노출된 전기 작업자에게 보호와 편안함을 제공합니다. 그들은 아크 노출의 경우에 쉬운 접근, 안전한 폐쇄 및 빠른 제거를 위해 전면, 종아리 및 발목에 FR 벨크로가 있습니다. 이러한 코트 및 바지 키트에는 사용자의 얼굴에 아크가 노출되고 김서림이 형성되는 것을 방지하기 위한 김서림 방지 안면 보호대가 장착되어 있습니다. 브랜드의 토크 렌치 시계 방향 및 시계 반대 방향으로 정확한 판독 값을 생성하는 저 마찰 토크 제어 메커니즘이 있습니다. 또한 정확한 토크 설정을 허용하기 위해 두 가지 보정 조정(주요 및 미세)을 제공합니다. 이 렌치는 트위스트 잠금 칼라와 통합되어 사전 결정된 판독값에 저울을 잠그고 잠금 위치를 유지합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Cementex 파트 번호은 동등한 Salisbury, Klein Tools 및 Channellock 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Cementex 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 Cementex 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Cementex 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
자주 묻는 질문
아크 등급 의류란 무엇입니까?
아크 정격 의류는 아크 플래시의 열 위험을 견디도록 테스트된 재료로 만들어집니다. 의류는 ATPV(아크 열 성능 값) 또는 EBT(개방 에너지)로 평가되며, 이는 의류가 파손되어 착용자가 화상에 노출되기 전에 견딜 수 있는 에너지의 양을 나타냅니다.
올바른 아크 플래시 의류 키트를 어떻게 선택합니까?
올바른 아크 플래시 의류 키트를 선택하려면 수행할 작업의 위험 수준과 PPE에 필요한 ATPV 또는 EBT 등급을 고려해야 합니다.
아크 플래시 의류를 유지하는 방법?
- 손상이나 마모의 징후가 있는지 매번 사용하기 전에 의류를 검사하십시오.
- 손상되거나 마모된 품목은 즉시 교체하십시오.
- 직사광선을 피하고 서늘하고 건조한 곳에 옷을 보관하십시오.
- 아크 플래시 의류에 표백제, 섬유 유연제 또는 기타 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 옷을 과도한 열에 노출시키지 마십시오.
올바른 Cementex 아크 플래시 후드를 선택하는 방법은 무엇입니까?
아크 플래시 후드를 선택할 때 필요한 아크 등급, 다른 PPE와의 호환성, 편안함 및 착용감과 같은 요소를 고려하는 것이 중요합니다.