CDI CONTROL DEVICES
1963년부터 Control Devices Inc.(CDI)는 공기 압축기, 자동차 및 수처리 시스템, 압력 세척기용 고품질 밸브를 제조해 왔습니다. 이 회사의 본사는 미국 미주리에 있습니다. 상세 보기
필터
에어/공기압
배관
옥외 장비
HVAC 및 냉각기
에어/공기압 필터
공기압 시스템 구성품전체보기
공압 체크 밸브 공기가 공기 압축기를 통해 한 방향으로 만 흐르도록하는 데 사용되는 주조 황동 밸브; 최대 400psi의 배압을 견딜 수 있으며 다양한 크기, 연결 유형 및 장착 유형으로 제공됩니다.
공압 안전 밸브 공압 작동 식 드레인 밸브
에어콤프레셔 액세서리전체보기
압축기 밸브 저 유량 및 가변 압력이 필요한 응용 분야에 사용되는 압력 릴리프 및 공압 드레인 밸브. 스테인리스 스틸 포핏 / 탄화 플루오르 O- 링이 특징이며 최대 작동 온도는 화씨 250 도입니다.
엔진 구동 압축기 제어 압축기가 언로드 될 때 엔진 속도를 15으로 줄여 연료를 절약하고 엔진 및 압축기 마모를 줄이는 데 사용됩니다. 황동 실린더가있는 비닐 코팅 스테인리스 스틸 케이블이 특징이며 최대 XNUMXhp의 출력 정격의 엔진에 맞출 수 있습니다.
Cdi 제어 장치 정보
CDI의 광범위한 제품 라인에는 컴프레서, 플로트, 체크 및 공압 제어 밸브가 포함됩니다. 브랜드의 플로트 밸브 구조적 강성과 내식성을 위해 스테인리스 스틸 막대가 있습니다. 최대 압력은 120psi입니다. 이 밸브는 PTFE 또는 Viton 씰이 있는 황동/플라스틱/스테인리스강/스테인리스강이 특징입니다. 유체의 흐름을 제어하기 위해 NPT/FNPT/압축 연결부가 있습니다. 이러한 NSF 준수 밸브는 화씨 550도까지 견딜 수 있습니다. CDI 안전 밸브 구조적 강성과 내식성을 위해 황동/스테인리스 스틸 구조로 되어 있습니다. 이 밸브는 누출을 방지하기 위해 납/실리콘 고무 씰이 특징이며 화씨 250도까지 작동할 수 있습니다. 스테인리스 스틸/아연 도금 음악 와이어 스프링과 함께 제공되어 내구성과 성능이 향상됩니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 CDI 파트 번호은 동등한 Honeywell 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁 제품을 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 CDI 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 CDI 제품은 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 CDI 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
마크 로드 지니
Mark Load Genie는 주거용 및 상업용 건물에서 일정한 수압을 유지하는 데 사용되는 압력 조절기입니다. 주수관에 설치되며 다이어프램을 이용하여 압력을 조절한다....더 읽기
ICON 밸브 통합 압력 조절기
ICON 밸브는 환자에게 산소 전달을 간소화하여 시설 전체에 별도의 산소 실린더와 조절기가 필요하지 않으므로 의료 고객에게 이상적입니다. ICON 밸브를 사용하면...더 읽기
자주 묻는 질문
안전 밸브와 릴리프 밸브의 차이점은 무엇입니까?
안전 밸브는 스프링이 장착되어 있으며 설정된 압력에서 완전히 열려 초과 압력을 해제하므로 공정 오작동이나 사람의 실수로 인해 초과 압력이 발생할 수 있는 시스템에 이상적입니다. 반면 릴리프 밸브는 점진적으로 열리고 단일 설정 압력이 아닌 압력 범위에서 압력을 완화합니다. 일반적으로 스프링 장착 또는 파일럿 작동 메커니즘을 사용하며 열팽창 또는 기타 느린 압력 변화로 인해 과압이 발생할 수 있는 시스템에서 자주 사용됩니다.
내 필요에 맞는 플로트 볼을 어떻게 선택합니까?
- 유체 유형, 온도 및 압력 요구 사항을 포함하여 특정 응용 분야를 결정합니다.
- 응용 프로그램 요구 사항에 따라 플라스틱, 스테인리스 스틸 또는 황동과 같은 플로트 볼에 적합한 재료를 선택하십시오.
- 플로트 볼의 크기와 무게가 부력 요구 사항 및 설치 공간과 일치하는지 확인하십시오.
- 특정 응용 분야에 필요할 수 있는 코팅, 스레드 및 연결과 같은 추가 기능을 고려하십시오.
LGM, P25 또는 P25V 밸브를 원하는 압력 설정으로 어떻게 설정합니까?
- 레인지 나사 잼 너트 풀기
- 레벨을 높이려면 범위 나사를 시계 방향으로 돌리고 낮추려면 시계 반대 방향으로 돌립니다.
- 압축기를 시동하고 컷아웃 및 컷인 압력을 기록합니다.
- 필요에 따라 범위 나사를 사용하여 압력을 조정합니다.
- 원하는 압력 수준이 설정되면 범위 나사 잼 너트를 조입니다.
- 차등 조정이 필요한 경우 이전과 동일한 단계를 사용하여 컷인 압력을 원하는 수준으로 조정합니다.
- 차동 나사 잼 너트를 풀고 차동 나사를 시계 방향으로 돌려 차단 압력을 높이거나 시계 반대 방향으로 돌려 낮추십시오.
- 원하는 차단 압력이 설정되면 차동 나사 잼 너트를 조입니다.
- 이 조정은 4단계에서 설정한 컷인 압력에 영향을 주지 않으므로 이제 조정이 완료됩니다.