그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 필터 |
엔드 캡 | 암사슴 |
필터 사이즈 | 2-1 / 2 "X 20" |
필터 유형 | 문자열 상처 |
최대 생산 능력 | 9999 갤런 |
최대 유량 | 9999Gpm |
최대 온도 | 140도 F |
Mfr. 시리즈 | PWSW |
최소 온도 | 40도 F |
선박 중량 (kg) | 0.29 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.