그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노동 조합 |
마감재 | 폴리 프로필렌 |
피팅 타입 | 노동 조합 |
입구 재료 | 폴리 프로필렌 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 빠른 연결 |
리드 | 없음 |
자재 | 폴리 프로필렌 |
최대 일의 압박감 | 10.3 바 |
Mfr. 시리즈 | 1015RB |
최소 온도 | 33도 F |
콘센트 재료 | 폴리 프로필렌 |
출구 크기 | 3 / 8 " |
콘센트 유형 | 빠른 연결 |
외부 Dia. | 1" |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
프로덕트 | 모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1015RB-0604 | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 13 / 16 " | ₩ 44,744 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.