DORMONT 61-6161-18 가스 커넥터, 1 1/4인치 내경, 1 1/4 x 1 1/4 x 18인치 크기, 회색 PVC 코팅
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 커넥터 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
코팅 | 뜨거운 담근 회색 PVC |
내부 Dia. | 1 1 / 4 " |
길이 | 18 " |
외부 Dia. | 1 1 / 2 " |
모델 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|
61-6162-30 | 30 " | ₩ 306,068 | RFQ
|
61-6161-24 | 24 " | ₩ 281,036 | RFQ
|
61-6161-36 | 36 " | ₩ 324,856 | RFQ
|
61-6162-48 | 48 " | ₩ 362,292 | RFQ
|
61-6262-60 | - | ₩ 399,840 | RFQ
|
61-6161-48 | - | ₩ 362,292 | RFQ
|
61-6162-60 | 60 " | ₩ 399,840 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.