DORMONT 20-9898-16FP 가스 커넥터, 3/8인치 내경, 3/8인치 플레어 너트, 16인치 길이
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가스 커넥터 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
내부 Dia. | 3 / 8 " |
길이 | 16 " |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
20-9898-46FP | 46 " | 1 / 2 " | ₩ 37,016 | RFQ
| |
20-2222-24 | 24 " | 1 / 2 " | ₩ 31,556 | RFQ
| |
20-3122-18 | 18 " | 1 / 2 " | ₩ 27,636 | RFQ
| |
20-3131-12 | 12 " | 1 / 2 " | ₩ 22,820 | RFQ
| |
20-2121-18 | 18 " | 1 / 2 " | ₩ 27,636 | RFQ
| |
20-2122-24 | 24 " | 1 / 2 " | ₩ 31,556 | RFQ
| |
20-3232-18 | 18 " | 1 / 2 " | ₩ 27,636 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.