그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 트랩 프라이머 |
본체 재질 | 황동 |
인 레트 연결 | 소켓 |
인 레트 크기 | 1 / 2 " |
입구 유형 | 소켓 |
리드 | 없음 |
맥스. 수압 | 125의 PSI |
Mfr. 시리즈 | LFTP300 |
콘센트 연결 | 암나사 |
출구 크기 | 1 / 2 " |
콘센트 유형 | 암나사 |
선박 중량 (kg) | 0.43 |
프로덕트 | 모델 | 입구 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
LFTP300T 1/2 | 수나사 | ₩ 621,544 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.