그것을 얻으십시오 XNUMX월 1, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | Tankless 온수기 밸브 세트 |
본체 재질 | 단조 황동 |
인 레트 연결 | 유니온 조인트 |
인 레트 크기 | 1" |
리드 | 없음 |
콘센트 연결 | 유니온 조인트 |
릴리프 밸브 | 가능 |
밸브 타입 | 냉온수 세트 |
선박 중량 (kg) | 3.41 |
프로덕트 | 모델 | 본체 재질 | 인 레트 연결 | 인 레트 크기 | 콘센트 연결 | 밸브 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFTWH-QC-H 3/4 | 단조 황동 | - | - | - | 싱글-온수 | ₩ 266,028 | ||
LF-TWH-HCN-RV 3/4 | 무연 구리 실리콘 합금 | - | - | - | 냉온수 세트 | ₩ 228,312 | ||
LFTWH-FT-H 3/4 | 단조 황동 | - | - | - | 싱글-온수 | ₩ 287,112 | ||
LFTWH-FT-CN 3/4 | 무연 구리 실리콘 합금 | - | - | - | 싱글-냉수 | ₩ 314,720 | ||
LFTWH-UTS-HCN | 무연 구리 실리콘 합금 | 소켓 | 1" | 암나사 | 냉온수 세트 | ₩ 535,500 | ||
LFTWH-FT-HCN 3/4 | 무연 구리 실리콘 합금 | - | - | - | 냉온수 세트 | ₩ 314,720 | ||
LFTWH-FT-HCN-RV-프레스 3/4 | 무연 구리 실리콘 합금 | - | - | - | 냉온수 세트 | ₩ 627,200 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.