WATTS SS07F 6 단일 감지기 체크 밸브, 직선형, 6인치 입구, 스테인리스 스틸
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 체크 밸브 |
본체 재질 | 스테인리스 강 |
바디 스타일 | 직진 |
인 레트 크기 | 6" |
입구 유형 | 플랜지 조인트 |
맥스. 작동 온도. | 43도 C |
Mfr. 시리즈 | SS07F |
최소 온도 | 33도 F |
출구 크기 | 6" |
콘센트 유형 | 플랜지 조인트 |
모델 | 인 레트 크기 | 출구 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
SS07F 4 | 4" | 4" | ₩ 2,556,316 | RFQ
|
SS07F 8 | 8" | 8" | ₩ 7,997,248 | RFQ
|
SS07F 10 | 10 " | 10 " | ₩ 8,671,992 | RFQ
|
SS07F-CFM 4 | 4" | 4" | ₩ 4,992,624 | RFQ
|
SS07F-CFM 6 | 6" | 6" | ₩ 6,774,572 | RFQ
|
SS07F-GPM 4 | 4" | 4" | ₩ 4,992,624 | RFQ
|
SS07F-GPM 6 | 6" | 6" | ₩ 6,774,572 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.