Walter Tools (6720 품목) | Raptor Supplies 대한민국

WALTER TOOLS

필터

금형/기계공작

에어/공기압

실험실 비품들

배관

수작업공구

선박/차량정비용품

전기용품

금형/기계공작 필터

절단공구전체보기

  • 초경 드릴 비트

    직경 0.05~100mm 범위의 홀을 드릴링하기 위해 XD 기술로 제작된 비용 효율적인 조버 드릴, 카바이드 센터 및 트위스트 드릴. A, K10/20, TFL, TiN 및 XPL 등급 변형으로 제공

  • 초경 엔드 밀

    공구 수명과 이송 속도를 높이기 위해 DPL 코팅 처리된 볼 엔드, 카바이드 엔드, 스퀘어 엔드 및 스레드 밀. 밀링 공구와 함께 사용하여 기어를 드릴링, 보어 및 절단하고 목 직경이 0.1~12mm인 슬롯을 생성합니다.

  • 냉각수 공급 드릴 비트

    XPL 코팅이 적용된 내구성있는 3-25mm 드릴 비트는 금형 제작, 자동차 및 에너지 산업에 이상적입니다. 공구에서 냉각수를 유도하여 작동 온도를 효과적으로 낮추고 윤활을 제공 할 수 있습니다.

  • 엑스트라 롱 드릴 비트

    깊은 드릴링 작업에 최적인 플루트 길이 최대 485mm의 솔리드 초경 드릴 비트. 다양한 길이, 포인트 각도 및 섕크 직경으로 제공

  • 그루 빙 도구

    생크 직경이 최대 1인치인 외부 사각 생크 홀더가 포함되어 있어 프로파일 선삭 및 절단에 이상적입니다. 향상된 칩 배출을 위한 낮은 헤드 중량

  • Jobber 길이 드릴 비트

    정밀한 구멍을 만드는 데 이상적인 140도 포인트 각도를 특징으로 하는 고속 강철 및 솔리드 카바이드 드릴 비트. 열악한 산업 환경을 견딜 수 있는 TiNAL 마감 처리

  • 드릴 비트 스포팅

    ISO 및 ANSI 인증을 받은 드릴 비트는 카바이드 구조로 구멍을 뚫고 구멍을 정확하게 찾습니다. 90도 및 120도 드릴 포인트 옵션으로 제공

  • 스트레이트 플루트 드릴 비트

    솔리드 카바이드 구조의 셀프 센터링 드릴 비트; 고온 합금, 티타늄 합금 및 주철 표면 드릴링에 이상적입니다. 다양한 길이와 섕크 직경으로 제공

  • 도청 장치

    나사산 성능과 높은 정확도가 요구되는 생산 기계에 사용되는 직선 플루트가 있는 고속 강철 핸드 탭입니다. 섕크 직경이 최대 6mm인 THL 및 TiN 마감으로 제공

  • 스레드 밀

    카바이드 엔드밀, 인덱서블 밀링 커터, 내부 및 외부 스레드 절단용으로 설계된 스레드 밀이 포함됩니다. 또한 벽이 얇은 작업물의 나사 가공을 용이하게 합니다.

기계공작 액세서리전체보기

  • Arbors
  • 도구 포스트
  • 툴 홀더 액세서리

    T9 나사 맞춤 도구와 함께 사용하도록 설계된 다양한 클램프, 클램프 나사, 나사 맞춤 어댑터 및 Torx 14 나사

  • 툴 홀더

    산업 장비를 보관하거나 운반하는 데 사용되는 어댑터, 부싱, 카트리지 및 공구 홀더를 포함합니다. 다양한 모양과 크기로 제공  

색인 생성 가능한 도구전체보기

색인 생성 가능한 삽입물전체보기

  • 밀링 인서트

    가장 거친 산업용 재료를 절단/성형하는 데 사용됩니다. 칠각형, 팔각형, 평행사변형, 직사각형, 정사각형, 삼각형, 원형, 마름모꼴 및 마름모꼴 모양으로 제공

  • 선삭 인서트

    평면 밀링, 선삭 또는 절삭 작업에서 절삭 날로 사용되는 선삭 / 홈 가공 / 절단 공구. MP / NRS / RP / FP 칩 브레이커를 사용하여 깨진 칩의 과도한 축적을 방지하고 작업장을 혼잡하게합니다

공작용품전체보기

  • 처킹 리머

    DIN 치수 표준에 따라 제조된 초경 및 HSS 리머. 홀 확대 및 버 제거에 사용되는 4, 6 및 8 플루트 변형으로 제공

밀링 공구전체보기

  • 인덱서 블 엔드 밀

    헬리컬 보간, 램핑, 슬로팅, 평면 밀링 및 윤곽 밀링에 사용되는 ANSI 호환 드릴링 인서트, 인덱서블 페이스 밀 및 스페이드 드릴 인서트. 6인치 및 6.299인치 절단 직경으로 제공

Walter Tools 소개

1925년부터 Walter Tools는 건설, 자동차, 에너지 및 항공 산업 분야에 사용되는 고품질 정밀 및 가공 공구를 제조해 왔습니다. Walter 도구 카탈로그에는 드릴 비트, 엔드 밀, 척 리머, 홈 가공 도구, 공구 홀더 및 스레드 밀이 포함되어 있습니다. 브랜드의 Xtreme 유형 jobber 드릴 비트는 OSHA 및 ISO 인증에 따라 설계되었으며 표면 처리 구조가 특징이므로 경도와 내마모성이 추가 된 원형 단면에 구멍을 만드는 데 이상적입니다. 이 초경 드릴 비트는 고속 강철에 비해 더 나은 구조적 강성을 제공 할 수 있으며 칩을 효율적으로 제거하기 위해 더 높은 플루트 각도로 구성된 나선형 플루트가 있습니다. 정확한 패스너 설치를 위해 기존 구멍을 확대하기 위해 Walter 처킹 리머 직선 또는 모스 테이퍼 생크를 사용하여 드릴 프레스, 선반 및 나사 기계에 쉽게 장착할 수 있으며 리머가 구멍에 들어갈 때 절삭날에 45도 모따기가 있어 최대 정밀도를 제공합니다. 엔드 밀, 홈 가공 공구, 보링 바, 공구 홀더 및 공구 홀더 액세서리와 같은 다양한 리머 및 기타 관련 브랜드 제품 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.