그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 사이렌 |
가청 거리 | 1/4. |
배터리 포함 | 아니 |
배터리 백업 | 아니 |
색상 | 육군 녹색 |
깊이 | 4.625 " |
진동수 | 600hz -/+ 20 |
높이 | 8.13 " |
Hz | 600 (+-) 20 |
설치 방법 | 핸드 크랭크, 접이식 |
길이 | 4.625 " |
손잡이를 펼친 길이 | 8.13 " |
배터리 부족 표시기 | 배터리 없음 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
소음 수준 | 110 dBA |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-siren-100-tp.pdf |
시스템 연결 방법 | 무선 신호 |
음정 | 하나의 |
UPC | 691215063562 |
폭 | 8.38 " |
무선 범위 | 1320 피트 |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 20.64 |
선박 길이 (cm) | 11.75 |
선박 폭 (cm) | 21.27 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 전원 | 색상 | 깊이 | 시스템 연결 방법 | 폭 | 높이 | 설치 방법 | 손잡이를 펼친 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사이렌-100-BM | - | 육군 녹색 | 8.5 " | 무선 신호 | 4.62 " | 10 " | 핸드 크랭크, 접이식 | 8.5 " | ₩ 324,418 | ||
사이렌-100-C | - | 위장 | 6" | 무선 신호 | 8.12 " | 8.88 " | 핸드 크랭크, 접이식 | 8.13 " | ₩ 324,418 | ||
사이렌-100-GN | - | 육군 녹색 | 6" | 무선 신호 | 8.12 " | 8.88 " | 핸드 크랭크, 접이식 | - | ₩ 343,407 | ||
SIREN-100-PC | - | 위장 | 6" | 무선 신호 | 8.12 " | 8.88 " | 핸드 크랭크, 접이식 | 8.13 " | ₩ 312,836 | ||
사이렌-100-P-GN | - | 육군 녹색 | 6" | 무선 신호 | 8.12 " | 8.88 " | 핸드 크랭크, 접이식 | 8.13 " | ₩ 236,472 | ||
사이렌-100-S | 크랭크 | 그레이, 실버 | 6" | 무선 신호 | 8.12 " | 8.88 " | 핸드 크랭크, 접이식 | 8.13 " | ₩ 343,509 | ||
사이렌 -120 | - | 은 | 16 " | 무선 신호 | 13 " | 20 " | 핸드 크랭크, 접이식 | - | ₩ 706,083 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.