항목 | 헤비 듀티 팔레트 랙 가드 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
색상 | 노란색 |
높이 | 42.312 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 8" |
기계 가드 파이프 직경 | 4 1 / 2 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 플레이트 구멍 직경 | 1.25 " |
볼트 구멍 수 | 6 |
장착 구멍 수 | 8 |
전반적인 깊이 | 8" |
전체 높이 | 42.31 " |
전체 길이 | 8" |
전체 폭 | 42.13 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-hdprg-42.pdf |
UPC | 691215087834 |
폭 | 42.125 " |
선박 중량 (kg) | 44.1 |
선박 높이 (cm) | 107.47 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 107 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.