VALLEY CRAFT
필터
작업공구
선박/차량정비용품
보안
용접
전기용품
에어/공기압
수작업공구
하드웨어
작업공구 필터
보관함/용기전체보기
부착 된 뚜껑 용기 빈 및 상자 액세서리 프로 볼트 강철 도구 상자와 함께 사용하도록 설계된 회전 캐스터(직경 6인치). 높은 가시성을 위한 단일 마스트 디자인이 특징이며 쉬운 설치를 위한 하드웨어가 함께 제공됩니다. 1000lb의 하중을 견딜 수 있으며 추가 안전을 위해 브레이크가 장착되어 있습니다.
빈 분할기 주로 빈 캐비닛 또는 저장 영역의 저장 공간을 늘리거나 사용자 지정하는 데 사용됩니다. 강도와 내구성을 위해 강철 구조가 있습니다. 8 개, 12 개 및 16 개 구획의 빈 칸막이 변형 가능
실린더 캐비닛 서랍장 액세서리 튼튼한 강철로 만든 캐비닛 서랍 키트 포함; 더 나은 저장 공간을위한 18 인치 깊이의 선반이 있으며 서랍 당 최대 적재 용량은 100lb입니다.
페그 보드 도구 및 기타 산업 용품을 정리하는 데 사용되는 캐비닛 및 카트 페그 보드 패널. Triton Lochook 후크 및 18 게이지 강철 구조
핸드 트럭전체보기
기기 핸드 트럭 부피가 큰 냉난방 장치의 취급 및 운반을 위해 설계되었습니다. 추가 안정성을 위해 24 인치 강철 신발, 공기 타이어 및 대형 흙 받이가 특징입니다. 루프 핸들이있는 4 륜 설계의 최대 적재 용량은 600lb입니다. 02 개의 하프 배럴, 10 개의 CXNUMX 실린더 또는 XNUMX 개의 케이스를 수용 할 수 있습니다.
실린더 핸드 트럭 단일 또는 다중 가스 실린더를 안전하게 운송하는 데 사용되는 알루미늄/철골 트럭; 공압/폴리올레핀 휠이 특징이며 최대 적재 용량은 800lb입니다.
드럼 핸드 트럭 드럼의 안전하고 쉬운 취급 및 운반을 위해 사용합니다. 30 ~ 55 갤런 용량의 드럼을 처리 할 수 있습니다. 강철 및 알루미늄의 2 륜, 3 륜 및 4 륜 모델로 제공
범용 핸드 트럭 무거운 엔진, 드럼 및 산업용 부품을 운반하는 데 사용됩니다. 부드럽게 구르고 최대 1000lb의 하중을 처리 할 수있는 몰드 온 휠
핸드 트럭 액세서리 최대 하중지지 용량이 8000lb 인 플랫폼 데크. 무거운 물품을 운반하기 위해 견고한 표면을 제공하는 데 사용됩니다.
특수 핸드 트럭
드럼전체보기
드럼 액세서리 드럼 캐리어 / 회전 장치 드럼 덤퍼 드럼 리프터 강철로 만든 수동 및 모터 작동 식 드럼 리프터, 드럼 핸들러 및 드럼 내용물을 들어 올리고 분배하는 데 사용되는 디스펜서를 포함합니다. 다양한 드럼 크기, 유형 및 용량으로 제공
드럼 푸어 러
재료 리프트전체보기
다이 핸들러 리프트 테이블 수리 및 유지보수를 위해 다이를 운반하고 분리하는 데 이상적인 1000lb 적재 용량의 스틸 프레임 조절식 다이 카트. 바닥 잠금 장치 및 조정 가능한 롤러 높이 기능
수동 자재 리프트 액세서리 휴대용 자재 리프트 무거운 드럼과 장비를 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다. 도구없이 접을 수있는 구조로되어 있으며 다양한 하중 용량으로 제공됩니다.
스태커
호퍼 및 큐브트럭전체보기
카트 및 트럭 뚜껑 산업용 도구 및 소모품을 정리하고 보관하는 데 사용 루브르 패널 1 개와 원형 페그 패턴이있는 페그 보드 패널 1 개를 사용하여 장비를 쉽게 관리 할 수 있습니다. 1000lb의 하중 지지력과 파란색, 회색, 녹색 및 빨간색 색상의 내구성있는 파우더 코팅 마감
덤프 카트 항목을 수동으로 운반하고 분배하는 데 사용되는 녹색 EZ 카트. 16 게이지 강철로 만들어졌으며 최대 적재 용량은 2000lb입니다.
셀프 덤핑 호퍼 드럼 내용물을 들어 올리고 붓는 데 사용되는 헤비 게이지, 전체 용접 탄소강 상자 덤퍼. 최대 하중 유지 용량이 4000lb이고 슈트를 시작하기위한 회전 스위치 제어 기능이 있습니다.
틸트 트럭
재고 있음있음피킹 및 보관 카트전체보기
플랫폼 트럭 표면이 미끄럼 방지 처리 된 경량 및 부식 방지 알루미늄 / 스틸 플랫폼 트럭. 몰드 온 고무, 공압 및 폴리 우레탄 캐스터 휠 변형으로 제공
와이어 카트 액세서리 루버 패널, 보안 잠금 장치, 회전 바퀴 및 금속 / 고무 / 나무로 만든 와이어 카트 선반이 포함됩니다. 추가 저장 공간을 제공하기 위해 일반적으로 사용
와이어 카트
캐비닛전체보기
빈 캐비닛 효과적인 구성을 위해 크고 작은 장비 / 부품을 보관하는 데 이상적입니다. 완전 용접 된 16 게이지 강철 구조와 3 점식 높은 보안 잠금 핸들이 특징입니다.
캐비닛 액세서리 뒷면 콤보 패널, 정육점, 캐비닛 선반, 루 브드 빈 패널 및 고무 작업 공간 매트가 포함됩니다. 캐비닛 선반은 고강도 및 내구성을 위해 견고한 강철 구조로되어 있습니다. Louvred bin 패널에는 추가 보관을 위해 1 인치 데크 공간 (양쪽에)이있는 1-2 / 10 인치 립이 있습니다.
스토리지 캐비닛 3 점 잠금 핸들이있는 완전 용접 된 견고한 강철 캐비닛. 다양한 크기 및 선반 옵션으로 제공
지게차 및 지게차 부착물전체보기
포크 장착 드럼 취급 장비 최대 하중 유지 용량이 2000lb 인 그랩, 리프터 및 캐리어. 강철 및 플라스틱 드럼을 들어 올리고 운반하는 데 이상적
포크 리프트 및 어태치먼트 액세서리 최대 하중지지 용량이 1000lb 인 플랫 및 변속기 유형 지게차 부리 부착물, 스트랩 부착물 및 리프팅 빔. 개방형 및 폐쇄 형 헤드 드럼을 쉽게 들어 올리고 운반하는 데 사용됩니다.
모바일 빈카트 및 워크 스테전체보기
모바일 빈 카트 튼튼한 강철로 만들어진 NSF 인증 카트; 최대 하중지지 용량이 2000lb이고 뛰어난 이동성을 제공합니다.
모바일 작업 테이블 액세서리
캐스터 및 휠전체보기
캐스터 소켓 브래킷 및 바닥 잠금 장치 A-프레임 카트용으로 설계된 모듈식 A-프레임 바닥 잠금 장치 및 옵션인 바닥 잠금 용접 캐디는 용접 부서에서 부품을 보관, 분류 및 분배하기 위한 휴대용 핸들링 시스템으로 작동합니다. 열악한 산업 환경을 견딜 수 있도록 제작
돌리/달리/운반기/무버전체보기
드럼 돌리 직경이 22~28인치이고 최대 적재 용량이 1000lb인 오버팩 드럼을 처리하는 데 사용됩니다.
팔레트 잭 및 액세서리전체보기
팔레트 잭 내구성을 높이기 위해 14 게이지 강철 튜브로 만든 팔레트 트럭. 잭을 제자리에 자동으로 잠그는 스틸 슈가 특징입니다. 창고 및 창고에서 단거리 운송에 이상적입니다. 몰드 온, 공압 및 솔리드 휠 버전으로 제공
밸리 크래프트 소개
Valley Craft는 1953년부터 자재 취급 및 보관 제품의 선도적인 제조업체입니다. 제품 범위에는 모바일 빈 카트, 빈 캐비닛, 드럼 리프터 및 디스펜서, 작업대, 보관 캐비닛, 상점 책상, 악기 카트, 랙 액세서리, 빈 및 박스 액세서리가 포함됩니다. . 밸리 크래프트 빈 캐비닛 전체가 용접된 강철 구조를 특징으로 하며 보관된 자재를 정리할 수 있는 서랍이 있는 다용도 통이 있습니다. 수동 및 모터 작동식 Valley Craft 드럼 리프터 및 디스펜서는 수평 및 수직 드럼 잠금 시스템을 갖추고 있어 드럼 내용물을 쉽게 들어 올리고 분배할 수 있습니다.
이 회사는 또한 견고하고 다재다능한 핸드 트럭, 휴대용 리프트, 카트 및 트럭 뚜껑, 유압식 드럼 취급 장치 및 보관 장비를 제조합니다. 밸리 크래프트 드럼 트럭 무거운 드럼의 안전하고 효과적인 이동성을 제공합니다. 수동 드럼 운반을 위해 수평 또는 수직으로 사용할 수 있으며 추가 안전을 위해 옵션 핸드 브레이크와 함께 사용할 수도 있습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Valley Craft 파트 번호은 동등한 Dayton, Eagle 및 Vestil 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 Valley Craft 제품을 이용할 수 있습니다.
왜 우리?
밸리크래프트 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
보안 카트
소모품이나 제품의 안전한 보관 및 운송을 위한 이상적인 디자인이 특징입니다. 이 카트의 팔레트는 용접된 강철 와이어 그리드 패널을 자랑하며 유지하면서 가시성과 환기를 보장합니다....더 읽기
실린더 핸드 트럭
이 가스 실린더는 경량 알루미늄으로 제작된 가스 실린더를 갖추고 있어 휴대성과 스파크 저항이 보장됩니다. (2) 12인치 공압 휠이 함께 제공되어 r에서 부드러운 핸들링을 제공합니다....더 읽기
드럼 돌리
이러한 드럼 돌리는 시설 전체에서 쉽게 조작할 수 있도록 설계되어 효율적인 드럼 운송을 보장합니다. 완전히 밀폐된 베이스가 함께 제공되어 누출 및 누출을 효과적으로 방지합니다....더 읽기
자주하는 질문
Valley Craft 보안 카트는 부식 방지 기능이 있나요?
예, 분체 코팅 마감 처리가 되어 있어 내식성과 전문적인 외관을 보장합니다.
Valley Craft 실린더 핸드 트럭과 호환되는 탱크 크기는 무엇입니까?
이 가스 실린더는 직경이 최대 14인치인 탱크와 호환되므로 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.