항목 | 멀티탭 커넥터 |
본체 재질 | PVC 코팅 알루미늄 |
커넥터 타입 | 단면 입력, L |
헤드 스타일 | 마녀 |
절연 재료 | 플라 스티 졸 |
길이 | 2.63 " |
맥스. 지휘자 크기 | 350kcmil |
최소 지휘자 크기 | 10 AWG |
나사 재질 | 주석 도금 |
스터드 크기 | 5 / 16 " |
타입 | 2홀, 동일면, L |
폭 | 2.31 " |
선박 중량 (kg) | 0.16 |
선박 높이 (cm) | 5.33 |
선박 길이 (cm) | 6.86 |
선박 폭 (cm) | 5.59 |
HS 코드 | 8536904000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.