₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 4 " |
| 전구 Dia. | 0.75 " |
| 전구 위치 | 반대쪽 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 1 / 8 " |
| 가장자리에 적합 | . 125 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 8 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 4 " |
| 내부 반경 | 2 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 1.045 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 사이드 벌브 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 5 / 16 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.35 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 세부 사항 :
Trim Lock Inc. 7100B3X1/8A-25는 창, 산업 도구 및 항공 장비를 밀봉하도록 설계된 PVC 가장자리 그립 씰입니다.
특징:
- 밀봉 기능을 추가하기 위해 EPDM 폐쇄 셀 스폰지가 있습니다.
- 이 트림에는 더 나은 고정을 위해 비닐 그립이 있는 측면 전구가 있습니다.
- 화씨 -20도에서 150도 사이의 온도를 견딜 수 있습니다.
- 내부 금속 클립은 견고한 성능을 위해 3004 H38P 알루미늄 및 CRS SAE 1010 강철로 만들어졌습니다.
표준 및 승인 :
- FMVSS 302
- UL94HB
- FAA/원거리 25.853
자주 묻는 질문:
Q. 이 에지 그립 씰은 극심한 햇빛을 견딜 수 있습니까?
A. 예, Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25는 EPDM 고무 구조로 인해 극심한 햇빛을 견딜 수 있습니다.
Q. 이 트림 씰이 PVC로 만들어진 이유는 무엇입니까?
A. PVC는 강하고 내마모성이며 가볍습니다. 쉽게 설치할 수 있습니다.
Q. Trim Lok Inc. 7100B3X1/8A-25 트림 씰의 벌브 직경은 얼마입니까?
A. 0.75인치.
Q. Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 트림 씰을 설치하는 방법은 무엇입니까?
A.
- 제자리에 밀어 넣어 플랜지에 부착됩니다.
- 손 대신 공기 해머를 사용할 수 있습니다.
- 끝이 분리되지 않는 방식으로 가장자리 트림의 길이를 설치합니다.
- 모든 끝을 함께 누르고 생성된 루프에 재료의 일부를 남겨둡니다.
- 이 Trim Lok 가장자리 트림 장치를 아래로 눌러 적절하게 맞고 늘어나지 않도록 하십시오.
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- EATON XTAR040D11AD016 역전 전자 모터 스타터, 40A, 상단 장착, 110-130Vdc, D 프레임, 12-16A
- SPEC D12930 압축 스프링, 23.9lbs/in 강성률, 37.26lbs 하중 용량, 탄소강
- HOYT K121 교체 용 접점 키트 600vac 4p
- EATON SVX050A1-4A1N1B8D3 가변 주파수 드라이브, 50HP, D232 연결이 있는 RS-9, 380-500V, 1 외부 24V DC, FR7
- TELEMECANIQUE 센서 XS9C4A2A2N12 직사각형 근접 센서 2 선 아날로그
- WESTWARD C1PZ34 블로우 몰드 케이스
- 스피어 밸브 801-334C 리듀서 티, 소켓, 스케줄 80, 3 x 3/4 크기, CPVC
- LIFT-ALL EN120X9 Roundsling Endless 9 피트 길이 10600 Lb 용량
더 알아보기
- EDSAL
- HYTORC
- KEYSHAFT
- MAASDAM (PULLR)
- KURT
- 메트릭 삼상 모터
- 휴대용 도구 상자 및 상자
- 장착베이스
- 클래스 T 퓨즈
- 파이프 스레딩 다이 헤드
- SHARPE 밸브 탄소강 인라인 볼 밸브, FNPT x FNPT
- CONDOR 범용 핑거리스 장갑
- ANSELL 74-045 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
- CHICAGO PNEUMATIC CP5080 시리즈 벨트 샌더
- ANVIL AS661 시리즈 스트럿 브라켓, 슬롯 다운
- COOPER B-LINE 유형 12 플랜지 장착 플로어 스탠딩 접지 장착 분리 인클로저
- ANVIL 그루브 구리 동심 리듀서
- SPEARS VALVES PVC 회색 싱글 엔트리 볼 밸브, 소켓 엔드, FKM
- WATTS 3501 시리즈 수컷 어댑터
- PARKER GTC 시리즈 Pargrip PFA 튜브 티 커넥터
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.3인치 폭 25피트
₩ 254,128 /단위