TRIM LOK INC 4100B3X3 / 16C-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.36 인치 너비 100 피트 | AA2BTQ 10D056

TRIM LOK INC 4100B3X3/16C-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.36인치 폭 100피트

항목 : AA2BTQ모델: 4100B3X3/16C-100교차 참조 : 10D056
재고 7개

2일 이내 배송

₩ 678,256
10.00% 꺼짐
₩ 610,432 /단위
장바구니에 추가
견적요청
240000 달러 이상 주문 시 무료 배송

결제

제품 사양 :

항목 에지 그립 씰
접착제 타입 부틸 실란트, 핫멜트 접착제
어플리케이션 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭
전구 Dia. 0.437 "
전구 직경 7 / 16 "
전구 위치 바닥
전구 재질 EPDM
색상 검정
핵심 소재 알류미늄
화재 분류 FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb
가장자리에 적합 0.188 "
가장자리에 적합 . 1875 "
경도 85
전구 포함 전구 포함
코어 포함 가능
플랩 포함 플랩은 포함되지 않습니다
내부 길이 7 / 16 "
다리 길이 1 / 2 "
길이 100 피트
자재 EPDM 폐쇄 셀 스폰지
최대 온도 150 ° F
재료 두께에 대한 최대값 3 / 16 "
최소 온도 -20 ° F
실장 형 점착제
전구의 수 1
혀의 수 1
작동 온도 - 최대 150 ° F
겉감 PVC
전체 높이 0.968 "
전체 길이 100 피트
제품 유형 트림 씰
프로필 모양 상단 전구
저항 속성 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수
스타일 상단 전구 비닐 그립
조직 페블
트림 폭 3 / 8 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.05
선박 높이 (cm)5.08
선박 길이 (cm)50.8
선박 폭 (cm)45.72
HS 코드4016935050
원산지US

제품 변형

프로덕트모델전구 Dia.가장자리에 적합전체 높이다리 길이전체 폭스타일자재색상가격
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.19 인치 너비 25 피트 | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-251 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.2 인치 너비 25 피트 | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-251 / 5 "0.031 "3 / 8 "3 / 8 "0.401 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.23 인치 너비 25 피트 | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-251 / 5 "0.062 "3 / 8 "3 / 8 "0.432 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 152,000
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.23 인치 너비 25 피트 | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-251 / 5 "0.062 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "상단 전구 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 137,264
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.26 인치 너비 25 피트 | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-251 / 5 "0.094 "3 / 8 "3 / 8 "0.463 "사이드 벌브 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.26 인치 너비 25 피트 | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-251 / 5 "0.094 "0.575 "3 / 8 "1 / 5 "상단 전구 비닐 그립EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정₩ 150,880
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.19 인치 너비 100 피트 | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1001 / 5 "0.016 "3 / 8 "3 / 8 "0.385 "-EPDM 폐쇄 셀 스폰지검정-
RFQ

문의하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TRIM LOK INC 4100B3X3/16C-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.36인치 폭 100피트
₩ 678,256 /단위