₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 0.437 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 1 / 8 " |
| 가장자리에 적합 | . 125 " |
| 다리 길이 | 0.562 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 폭 | 0.732 " |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.9 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- GRAINGER BC820-13 청동 원형 튜브, 2 1/2인치 OD, 1인치 ID, 13인치 길이, 2.5인치 벽 두께
- 섬유 격자 268081
- MARTIN SPROCKET E-STL 2 3/4 빠른 분리형 부싱, 2.750인치 보어, 2.625인치 길이, 강철
- TSUBAKI 2080B12 더블 피치 스프로킷, 1인치 보어
- DIXON 4AGBF4 유압 커플러 본체, 1/2인치 크기, 1/2인치 BSPP, 강철
- MICRO 100 RAD-1 성형 비트, 반경 0.0312인치, 전체 길이 2.5인치, 사각 섕크 0.375인치
- 보스턴 기어 55970
- INGERSOLL-RAND 4618 좌석
더 알아보기
- ADAM EQUIPMENT
- COUNCIL TOOL
- FOAMGLAS
- KEYSHAFT
- CUSHMAN
- 사물함 액세서리
- 안전 릴레이
- 스테인레스 스틸 푸시 핏 파이프 피팅
- 베이스 보드 청소용 패드 및 홀더
- 지붕 연석 어댑터
- VIEGA PROPRESS 청동/황동 스트레이트 볼 밸브, 프레스 x 프레스
- ANSELL 70-761 Hyflex 비코팅 베임 방지 장갑
- LOUISVILLE FE3200 시리즈 유리섬유 확장 사다리
- ABUS 잠금 자물쇠, 열쇠가 다름
- TYGON F-4040-A 튜빙
- 양자 저장 시스템 분할 가능한 그리드 컨테이너 짧은 분배기
- KEN-TOOL 교체 핸들
- PHILIPS BURTON 수술용 조명
- LEGRIS 공압 슬리브 밸브
- 쿠퍼 B-LINE 반지
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 4100B3X1/8A-25 트림 씰 알루미늄 클립 0.3인치 폭 25피트
₩ 160,432 /단위