TRIM LOK INC 4100B3X1/16C-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 250피트
그것을 얻으십시오 월, 2월 23
5.00% 꺼짐
₩ 1,311,424 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 0.437 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 0.062 " |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 다리 길이 | 0.562 " |
| 길이 | 250 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 0.999 " |
| 스타일 | 상단 전구 비닐 그립 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 11.25 |
| 선박 높이 (cm) | 13.97 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- BOSTON GEAR 703.13.1924 샤프트 커플링 및 칼라
- 과학 절삭 공구 TMLRS2-.4MMELA 110034 롱 리치 스레드 밀, 카바이드 알틴, 0.056 직경, 1/8 섕크 직경
- WERA TOOLS TW-SD-VDE-7 절연 드라이버 세트 (교체형 블레이드 포함, 1000V 절연 등급)
- USA SEALING BULK-WR-PVC-35 플라스틱 용접봉, PVC, 유형 1, 원형, 3/16인치 x 650피트, 투명, 10lb
- 애플턴 일렉트릭 NEFS1524
- WINSMITH E43MDTS23000B7 기어 감속기, 182-184TC 모터 프레임, 직각 이중 웜 기어, 퀼 입력
- SMC 밸브 AF50P-060S-7-2B 유압 장비
- TB WOODS 5RDP480 클래식 V-벨트, 디엔, D 벨트 유형, 480.8인치 길이, 5 리브
더 알아보기
- CHICAGO-LATROBE
- KEYSHAFT
- TEMPCO
- VERSILON
- ELKAY PLASTICS
- 직선 벽 컨테이너
- 드레인 청소 액세서리
- 접착 앵커
- 인코더 액세서리
- 흡수성 유지 보수 담요
- LOC-LINE 교체 실드
- DWYER INSTRUMENTS 477B 시리즈 휴대용 디지털 압력계
- ASHCROFT 1188 저압 벨로우 게이지, 스테인레스 스틸
- ANVIL AS200 시리즈 용접 채널
- SOLER & PALAU 인라인 원심 덕트 팬
- CARLISLE FOODSERVICE 제품 쏟아지는 용기
- MARTIN SPROCKET 5050 테이퍼 부싱
- PROTO 사이드 캐비닛
- PLAST-O-MATIC GGMU 시리즈 게이지 가드, PVDF, EPDM 씰, 0-15 PSI 게이지 크기
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 4100B3X1/16C-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 250피트
₩ 1,380,448 /단위