TRIM LOK INC 3100B3X1/16A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 250피트
그것을 얻으십시오 월, 2월 23
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 색상 | 검정 |
| 가장자리에 적합 | 1 / 16 " |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 다리 길이 | 0.562 " |
| 길이 | 250 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 폭 | 0.607 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 9.98 |
| 선박 높이 (cm) | 16.51 |
| 선박 길이 (cm) | 53.34 |
| 선박 폭 (cm) | 53.34 |
| HS 코드 | 3916200091 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- AEROQUIP 2045-12-16S 유압 호스 어댑터, 3/4인치 x 1인치 크기, 암형 x 수형, NPSM x NPTF, 회전형
- HGB용 WAING COMMERCIAL AD2 어댑터, 스테인리스 스틸
- DYNALON 302195-0002 큐벳, Vis
- SUPER-STRUT MA1200HS-10 채널, 12게이지, 10피트 길이
- SPEARS VALVES 429-666F 감속기 커플링, 소켓, 일정 40, 12 x 6 크기, PVC
- MARTIN 스프로킷 AK20 5/8 시브, 0.625인치 보어, 2인치 외부 직경, 1개 홈, 강철
- 케이블 준비 ART-625CG
- 아폴로 밸브 D291300 시트, PTFE, 볼 밸브
더 알아보기
- KEYSHAFT
- ULTRATECH
- CHAMPION AEROSPACE
- BUCHER HYDRAULICS
- ATKORE
- 직선 벽 컨테이너
- 트위스트 잠금 커넥터
- 캡슐화된 화학복
- 가스 감지 튜브 및 펌프 액세서리
- 에어 필터 및 요소
- ALLEGRO SAFETY Tyvek 더블 비브 제약품 무정비 후드
- VIEGA PROPRESS 커플링 no stop, Press x Press
- LUMAPRO 핸드 램프 코드 릴
- MUELLER INDUSTRIES 103MDT 무소음 체크 밸브
- MUELLER INDUSTRIES 581CS-NY 스트레이너
- MARTIN SPROCKET 06중 스톡 보어 B 유형 메트릭 롤러 체인 스프로킷, 3B-XNUMX 체인 번호
- BALDOR / DODGE Tigear-2 표준 감속기, 별도 입력 포함, 크기 30
- LEGRIS 3666 시리즈 플러그인 리듀서
- STARRETT 79 양키 아웃사이드 스프링 캘리퍼
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X1/16A-250 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 250피트