₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 에지 그립 씰 |
| 접착제 타입 | 부틸 실란트, 핫멜트 접착제 |
| 어플리케이션 | 보트, 문, 전기, RV, 공구함, 트럭 |
| 전구 Dia. | 3 / 8 " |
| 전구 Dia. | 0.375 " |
| 전구 위치 | 반대쪽 |
| 전구 재질 | EPDM |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 25.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 가장자리에 적합 | 0.062 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 16 " |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구 포함 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 3 / 8 " |
| 내부 반경 | 1 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 100 피트 |
| 자재 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 |
| 최대 온도 | 150 ° F |
| 최소 온도 | -20 ° F |
| 실장 형 | 점착제 |
| 전구의 수 | 1 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 높이 | 0.562 " |
| 전체 길이 | 100 피트 |
| 전체 폭 | 0.607 " |
| 제품 유형 | 트림 씰 |
| 프로필 모양 | 사이드 벌브 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 사이드 벌브 비닐 그립 |
| 조직 | 페블 |
| 트림 폭 | 7 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 4.05 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 4016935050 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 전구 Dia. | 가장자리에 적합 | 전체 높이 | 다리 길이 | 전체 폭 | 스타일 | 자재 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5M062B3X1/64A-25 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/32A-25 | 1 / 5 " | 0.031 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.401 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/16A-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.432 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 152,000 | |
| 5M062B3X1/16C-25 | 1 / 5 " | 0.062 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 137,264 | |
| 5M062B3X3/32A-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.463 " | 사이드 벌브 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X3/32C-25 | 1 / 5 " | 0.094 " | 0.575 " | 3 / 8 " | 1 / 5 " | 상단 전구 비닐 그립 | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | ₩ 150,880 | |
| 5M062B3X1/64A-100 | 1 / 5 " | 0.016 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 0.385 " | - | EPDM 폐쇄 셀 스폰지 | 검정 | - | RFQ
|
제품 탐색
- 승인된 공급업체 1CVA3 O-링 Buna N 52mm 외경
- EATON FPH3225W 몰드 케이스 회로 차단기, Fp-프레임, 225A, 3극, 고인터럽트
- FAG BEARINGS 3205-BD-TVH 앵귤러 컨택트 볼 베어링 4946 Lb.
- PROTO J10023T 임팩트 소켓 1 인치 드라이브 1-7 / 16 인치 12 Pt
- MAIN FILTER INC. MF0585338 교환식 유압 필터, 유리, 10미크론 등급, 부나 씰, 18.89인치 높이
- GRAINGER 03-550-BL 트래픽 콘 표지판, 검정/주황색, 테두리만 범례, 12 1/2인치 x 5/16인치 크기
- ADAPT-ALL 5007S-12-06C 스트레이트 어댑터, 수 S12 DIN 튜브 x 수 0.375 NPT, 탄소강, 고강도
- EATON HFD3015LA02N06 몰드 케이스 회로 차단기, 3극, 15A, 600Vac, 250Vdc, 1A-1B 후면 W/좌측 피그테일
더 알아보기
- CHALLENGER
- KEYSHAFT
- PHOENIX
- DAIKIN
- AURAND
- 플러그인 전원 공급 장치
- 경도계 테스터 액세서리
- 폴리 우레탄 튜브
- 연기 추출기 암
- 조이스틱 연산자
- OIL SAFE Tritan 사이트 글래스 변환 키트
- CAROL 다중 컨덕터 케이블, 호일 쉴드
- MOON AMERICAN 여성용 건식 소화전, 90도 포함. 팔꿈치
- ASSOCIATED SPRING RAYMOND Powerline X350 가스 스프링
- WOODHEAD 130226 시리즈 가스켓
- SPEARS VALVES PVC True Union 산업용 수직 3방향 풀 포트 볼 밸브, 플랜지형, FKM
- LINN GEAR 유형 B 스프로킷, 200 체인
- COTTERMAN Master Step 강철 사무실 사다리
- CLEVELAND 고속 강철 연장 길이 드릴 비트
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 3100B3X1/16A-100 트림 씰 알루미늄 클립 0.23인치 폭 100피트
₩ 644,704 /단위