₩240000 이상 주문 시 무료 배송
제품 사양 :
| 항목 | 비닐 가장자리 트림 |
| 어플리케이션 | 자동차, 보트, 컴퓨터 캐비닛, 골프 카트, 헬멧, 산업 기계, 잔디 깎는 기계, 놀이터, 트럭 |
| 색상 | 검정 |
| 핵심 소재 | 알류미늄 |
| 화재 분류 | FAA/Far 23.853(A), Fmvss 302, Ul94Hb |
| 가장자리에 적합 | 0.062 " |
| 가장자리에 적합 | 0.0625 " |
| 재료 두께 - 최대 | 1 / 16 " |
| 재료에 대하여 | 유리섬유, 판금 |
| 경도 | 85 |
| 전구 포함 | 전구는 포함되어 있지 않습니다 |
| 코어 포함 | 가능 |
| 플랩 포함 | 플랩은 포함되지 않습니다 |
| 내부 길이 | 1 / 2 " |
| 내부 반경 | 1 1 / 2 " |
| 다리 길이 | 9 / 16 " |
| 길이 | 25 피트 |
| 자재 | 금속 코어가 있는 비닐 |
| 실장 형 | 점착제 |
| 혀의 수 | 1 |
| 작동 온도 - 최대 | 150 ° F |
| 작동 온도 - 최소 | -20 ° F |
| 겉감 | PVC |
| 전체 길이 | 25 피트 |
| 전체 폭 | 0.232 " |
| 제품 유형 | 가장자리 다듬기 |
| 프로필 모양 | 더블 그립핑 핑거 |
| 저항 속성 | 오존 방지, 내열성, 자외선 차단, 방수 |
| 스타일 | 듀얼 그립 핑 핑거 |
| 조직 | 가죽 |
| 트림 폭 | 7 / 32 " |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 1.35 |
| 선박 높이 (cm) | 5.08 |
| 선박 길이 (cm) | 50.8 |
| 선박 폭 (cm) | 45.72 |
| HS 코드 | 3926909980 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 가장자리에 적합 | 스타일 | 전체 폭 | 자재 | 다리 길이 | 색상 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100B3X3/32-25 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X1/8-25 | 1 / 8 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.295 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 92,000 | |
| 100B3X5/32-25 | 0.156 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.326 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 102,384 | |
| 100B3X3/16-25 | 0.188 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.357 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 101,264 | |
| 100B3X1/4-25 | 1 / 4 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.42 " | 단일 그립 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 93,328 | |
| 100B3X1/16-100 | 0.062 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.232 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 0.562 " | - | ₩ 308,928 | |
| 100B3X3/32-100 | 0.094 " | 단일 그립 핑 핑거 | 0.263 " | 금속 코어가 있는 비닐 | 9 / 16 " | 검정 | ₩ 308,928 |
제품 탐색
- APPLETON ELECTRIC KPAL1075G3MT 위험 조명 기구, 100W
- SIOUX CHIEF 559F6 튜브 클램프, 1-1/2인치 CTS 파이프/튜브, 15파운드 하중, PVDF, 국내산
- GATES 6629BR 블레이드러너 벨트
- GRAINGER M39250.128.0100 평행 키, 높이, 강철, 12mm x 8mm x 100mm 크기, 100mm 대, Gr. C45K, 일반
- SMC 밸브 NCDA1B200-2800
- EATON XTAE007B10RD3E002 비역전 전자 모터 스타터, 7A, 12Vdc, 1No, B 프레임, 45mm, 0.4-2.0A C396
- MACROMATIC TH43166-34J 시간 지연 릴레이, 첫 번째 주기 꺼짐 반복, SPDT, 1V DC, 12 ~ 0.1시간, 제어 전압
더 알아보기
- BACHARACH
- KEYSHAFT
- SNOWEX
- SHARPEDGE TESTER
- SUNGOLD ABRASIVES
- 레이스 웨이 피팅 액세서리
- 캔버스 잡일 및 저지 장갑
- 샌딩 핸드 패드
- 정전기 방지 코드
- 유압 펌프 및 모터 마운트 어댑터
- ANSELL 11-735 Hyflex A4 베임 방지 장갑
- MOON AMERICAN 여성용 건식 소화전, 90도 포함. 팔꿈치
- VIBCO MHISS 무소음 공압 터빈 진동기
- GLOBE SCIENTIFIC 자립형 운반 튜브 캡
- BUSSMANN 유리 퓨즈 키트
- 승인된 공급업체 틸트 트럭 뚜껑
- HONEYWELL 어셈블리
- GRAINGER Tru Flate 자동차용 퀵 커넥트 에어 커플링
- KESON 손잡이가 달린 분필 선, 흰색
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
TRIM LOK INC 150B2X1/16-25 가장자리 손질 알루미늄 클립 0.23인치 폭 25피트
₩ 101,216 /단위