그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 베개 블록 베어링 |
바디 폭 | 1.82 " |
볼트 크기 | #8 |
보어 직경. | 0.625 " |
색상 | 은 |
동적 부하 용량 | 450 파운드 |
자재 | 알루미늄 합금 |
장착 구멍 중심 | 1.125 " |
장착 구멍 직경 | 0.19 " |
샤프트 센터에 장착 표면 | 0.875 |
전체 높이 | 1.63 " |
전체 길이 | 1.75 " |
전체 폭 | 2.5 " |
타입 | 엽니다 |
UPC | 662486101925 |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 5.84 |
선박 길이 (cm) | 7.11 |
선박 폭 (cm) | 4.57 |
HS 코드 | 8483208040 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 장착 구멍 중심 | 배럴 Dia. | 베어링 유형 | 장착 구멍 직경 | 샤프트 센터에 장착 표면 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPB16OPN | 1.75 " | - | - | 0.22 " | 1.187 | 2.19 " | 2.63 " | 3.25 " | ₩ 452,865 | ||
SSUFB12 | - | 1.75 " | - | 0.22 " | - | 2.38 " | 2.06 " | 2.38 " | ₩ 374,675 | ||
SPB12 | 1.25 " | - | - | 0.19 " | 0.937 " | 1.75 " | 2.06 " | 2.75 " | ₩ 266,105 | ||
SPB8 | 1" | - | - | 0.16 " | 0.687 " | 1.25 " | 1.69 " | 2" | ₩ 232,277 | ||
섭보16 | - | - | - | 0.22 " | 1.187 " | 2" | 2.63 " | 3.25 " | ₩ 473,970 | ||
섭보10 | - | - | - | 0.19 | 0.875 | 1.44 | 1.75 | 2.5 | ₩ 324,940 | ||
SFB12 | 1.75 " | 1.75 | - | 0.22 | - | - | 2.06 | - | ₩ 339,325 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.