그것을 얻으십시오 4월 25, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 선형 베어링 퀵 샤프트 |
Dia. 공차 Max. | 0.25 |
Dia. 허용 오차 Min. | 0.249 |
마감재 | 8 Ra 최대 |
길이 | 36 " |
자재 | 1566 탄소강 |
최소 표면 경도 | 60RC |
샤프트 디아. | 0.25 " |
타입 | 60 케이스 |
UPC | 662486244394 |
선박 중량 (kg) | 0.32 |
선박 높이 (cm) | 2.79 |
선박 길이 (cm) | 99.31 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 7228501010 |
원산지 | MX |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 자재 | 샤프트 디아. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
QS 16mm 2000 | 2000mm | 탄소강 | 16mm | ₩ 223,615 | RFQ
| |
QS 1 개 L SS X 36 | 36 " | 440C 스테인리스 스틸 | 1" | ₩ 452,410 | ||
QS 1/4 패 6 | 6" | 1566 탄소강 | 0.25 " | ₩ 16,205 | ||
QS 1 1/4L 36 | 36 " | 1566 탄소강 | 1.25 " | ₩ 213,885 | ||
QS 1/2 패 48 | 48 " | 고 탄소 합금강 | 0.5 " | ₩ 103,652 | ||
QS 3/4 패 36 | 36 " | 고 탄소 합금강 | 0.75 " | ₩ 127,820 | ||
QS 1 패 60 | 60 " | 고 탄소 합금강 | 1" | ₩ 273,490 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.