TENSABARRIER
1970년에 설립된 Tensabarrier는 영국 버킹엄셔주 밀턴 케인스에 본사를 두고 있으며 고품질 벨트 장벽, 휴대용 포스트, 로프 장벽 및 액세서리와 교통 바리케이드를 제조합니다. 상세 보기
필터
보안
안전
작업공구
파워트렌스미션
사무용품
보안 필터
접근 장벽 및 군중 제어전체보기
벨트 배리어 및 포스트 액세서리 벨트 배리어 수신기 포스트 선택한 모델에서 두 번째 추가 벨트 옵션과 함께 최대의 군중 제어 및 보안을 제공하도록 설계된 ADA 준수 배리어 리시버 포스트. 바닥 긁힘 방지를 위한 고무 바닥 보호대
휴대용 기둥 및 로프 인파를 통제하고 질서 정연하게 대기하는 구역을 만들기 위해 개폐식 벨트가 장착된 강철/PVC 기둥. 주의 메시지가 인쇄된 2인치 및 6인치 너비 벨트 모델로 제공
포스트 탑 액세서리 배리어 포스트와 함께 사용하기에 이상적인 아크릴 간판, 간판 프레임, 안내 방송 디스플레이, 소켓, 캡 및 V-월 브래킷 포함
리지드 배리어 부품 설치 시간을 단축하면서 다양한 물체를 유연하게 장착할 수 있는 사전 구성된 강성 장벽. 찌그러짐 및 긁힘 방지 마감 처리가 되어 있습니다. 1 - 8개의 구성 요소 수신기 포트 변형으로 사용 가능
로프 배리어 액세서리 로프 장벽 기둥 및 기둥 로프 장벽 벽걸이 형 개폐식 장벽 느리고 안전한 벨트 수축을 위한 제동 메커니즘이 있는 견고한 직조 폴리에스테르 벨트로 구성된 수축식 벨트 배리어. 우발적인 해제를 방지하기 위해 잠금 장치가 장착되어 있습니다.
텐사베리어에 대해
Tensabarrier 카탈로그에는 벽 장착형 개폐식 장벽, 로프 장벽, 휴대용 포스트 및 로프, 포스트 상단 액세서리, 견고한 장벽 구성 요소, 벨트 장벽 및 포스트 액세서리 등이 포함되어 있습니다. Tensabarrier 개폐식 벨트 장벽 웨빙이 풀릴 때 바닥에 떨어지기 전에 천천히 지지대 안으로 들어가도록 하는 트윈 브레이크 슈를 포함한 특허 받은 브레이크 시스템을 갖추고 있어 접이식 배리어를 안전하고 내구성 있게 만듭니다. 또한 이 브랜드는 황동 및 크롬 마감 처리된 듀얼 라인 및 리시버 포스트와 같은 다양한 접이식 벨트 지지대를 제조합니다. Tensabarrier 개폐식 장벽 테이프 강철 구조로 되어 있어 교통량이 많은 환경을 견딜 수 있는 견고하고 내구성이 뛰어난 접이식 장벽을 제공합니다. 이 개폐식 차단 테이프는 범용 베이스를 제공하여 버기, 휠체어, 트롤리와 같은 바퀴 달린 물체가 방해 없이 굴러갈 수 있도록 하여 모두의 접근성을 보장합니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Tensabarrier 파트 번호은 동등한 Vestil, Vision 및 Lavi 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 단종된 경쟁사 품목을 찾고 있다면, Raptor Supplies 동등한 Tensabarrier 제품을 사용할 수 있습니다.
왜 우리?
이러한 Tensabarrier 제품은 소형부터 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요할 수 있습니다. 따라서 이러한 Tensabarrier 제품은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 운송됩니다.
주요 상품명
Tensaclear 배리어 포스트
이 투명한 폴리카보네이트 포스트는 군중 제어에 다양한 기능을 제공하며, 깔끔한 디자인으로 판촉물이나 인쇄된 메시지를 삽입할 수 있어 브랜드 가시성을 높일 수 있습니다. 내구성과 적응력...더 읽기
RB1 롤라베리어
이는 선구적인 Tensator 혁신이며, 쉽게 이동할 수 있도록 모든 기능을 갖춘 원래의 바퀴 달린 접이식 장벽입니다. 네스팅 기능을 통해 최대 3개의 포스트를 동시에 이동할 수 있습니다....더 읽기
자주하는 질문
장벽 기둥을 유지하는 방법은 무엇입니까?
- 각 장벽 기둥에 손상, 마모 또는 오작동 징후가 있는지 정기적으로 검사하십시오. 구조적 무결성을 손상시킬 수 있는 균열, 찌그러짐 또는 구부러진 구성 요소가 있는지 확인하십시오.
- 물에 적신 깨끗한 천으로 장벽 기둥을 정기적으로 닦아 깨끗하게 유지하십시오. 더 잘 지워지지 않는 얼룩이나 오물에는 순한 비눗물이나 비연마성 세척제를 사용하십시오.
- 포스트 표면을 손상시킬 수 있는 연마재나 가혹한 화학 물질을 사용하지 마십시오.
- 차단 시스템에 접이식 웨빙이 포함된 경우 마모, 찢어짐 또는 마모 흔적이 있는지 검사하십시오. 장벽의 효율성을 유지하려면 손상된 웨빙을 즉시 교체하십시오.
- 배리어 포스트에 접이식 벨트와 같이 움직이는 부품이 있는 경우 실리콘 기반 윤활제를 바르면 원활한 작동을 보장할 수 있습니다. 제조업체가 권장하는 대로 힌지나 조인트에 윤활유를 바르십시오.
- 배리어 포스트의 안정성을 유지하기 위해 느슨한 너트, 볼트 또는 나사가 있는지 확인하고 조이십시오. 흔들림이나 불안정성을 방지하기 위해 모든 연결이 안전한지 확인하십시오.
Transbarrier는 위험 또는 메시지 표시를 위해 장벽 기둥에 부착할 사인 보드를 제공합니까?
예, 브랜드에서 제공하는 트랜스베리어 아크릴 간판 시각적 위험 표시용.