TENNSCO ZLC7-6042S-3D 볼트리스 선반 60 x 42 파티클보드
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
무게 및 치수 제한으로 인해 배송 견적을 요청하십시오.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 볼트리스 선반, 스타터 |
빔 용량 | 2250의 파운드 |
색상 | 회색 |
데크 재료 | 파티클 보드 |
깊이 | 42 " |
마감재 | 일렉트로 코트 |
높이 | 84 " |
자재 | 강철 |
선반 수 | 3 |
선반 조정 | 1-1 / 2 "증분 |
선반 스타일 | 단일 스트레이트 |
폭 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 101.6 |
선박 높이 (cm) | 35.56 |
선박 길이 (cm) | 246.38 |
선박 폭 (cm) | 121.92 |
HS 코드 | 9403608081 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 빔 용량 | 색상 | 선반 수 | 선반 용량 | 폭 | 갑판 | 데크 재료 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLE7-7224S-3 | 강철 | 1750의 파운드 | 회색 | 3 | - | 72 " | - | 없음 | ₩ 350,577 | RFQ
| |
ZLE5-7224S-3D | 강철 | 1750의 파운드 | 회색 | 3 | - | 72 " | - | 파티클 보드 | ₩ 522,917 | RFQ
| |
ZLC7-9624S-3D | 강철 | 1600의 파운드 | 회색 | 3 | - | 96 " | - | 파티클 보드 | ₩ 774,112 | RFQ
| |
ZLC7-4848S-3W | 강철 | 2500의 파운드 | 회색 | 3 | - | 48 " | - | 철사 | ₩ 793,765 | RFQ
| |
ZLE5-4824S-3W | 강철 | 2250의 파운드 | 회색 | 3 | - | 48 " | - | 철사 | ₩ 442,575 | RFQ
| |
ZLC7-9624S-3W | 강철 | 1600의 파운드 | 회색 | 3 | - | 96 " | - | 철사 | ₩ 913,500 | RFQ
| |
ZB7-3618S-5D | 강철 | 1000의 파운드 | 회색 | 5 | - | 36 " | - | 파티클 보드 | ₩ 357,525 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.