항목 | 모바일 서비스 벤치 |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리올레핀 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
색상 | 회색 |
도어 캐비닛 깊이 | 24 " |
도어 캐비닛 높이 | 32 " |
도어 캐비닛 너비 | 15 " |
서랍 깊이 | 22 " |
서랍 높이 | 6 11 / 16 " |
서랍 정격 하중 | 50의 파운드 |
서랍 너비 | 12.625 " |
마감재 | 파우더 코트 |
계량기 | 20 |
처리 | 최근 |
부하 용량 | 1000의 파운드 |
자재 | 강철 |
문 수 | 1 |
서랍 수 | 8 |
선반 수 | 1 |
전체 높이 | 43 " |
전체 길이 | 48 " |
전체 폭 | 25 " |
선박 중량 (kg) | 122.92 |
선박 높이 (cm) | 116.84 |
선박 길이 (cm) | 120.65 |
선박 폭 (cm) | 71.12 |
HS 코드 | 9403200030 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.