그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 원통형 근접 센서 |
기본 소재 | 금속 |
케이스 재질 | 니켈 도금 황동 |
회로 유형 | 3 선 PNP |
거리 감지 | 1.0mm |
전기 연결 | 2m 케이블 |
IP 등급 | 67 |
길이 | 41mm |
맥스. 현재 부하 | 100mA |
작동 주파수 | 5000 Hz에서 |
작동 온도 범위 | -13도 ~ 158도 F |
출력 모드 | 아니 |
전원 요구 사항 | 5 ~ 24VDC |
감지 방법 | 유도 |
센서 직경 | 5.0mm |
차폐 / 비 차폐 | 차폐 |
UPC | 785901648697 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 14.73 |
선박 길이 (cm) | 4.57 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
원산지 | FR |
모델 | 작동 온도 범위 | 기본 소재 | 케이스 재질 | 전원 요구 사항 | 차폐 / 비 차폐 | 회로 유형 | 전기 연결 | IP 등급 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XS108BLNAL2 | -13도 ~ 158도 F | 금속 | 니켈 도금 황동 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | 3 선 NPN | 2m 케이블 | 67 | ₩ 138,320 | |
XS108BLNAM12 | -13도 ~ 158도 F | 금속 | 니켈 도금 황동 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | 3 선 NPN | 4 핀 M12 커넥터 | 67 | ₩ 138,145 | |
XS108BLPAL2 | -13도 ~ 158도 F | 금속 | 니켈 도금 황동 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | 3 선 PNP | 2m 케이블 | 67 | ₩ 136,937 | |
XS108BLPAL5 | -13도 ~ 158도 F | 금속 | 니켈 도금 황동 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | 3 선 PNP | 5m 케이블 | 67 | ₩ 136,097 | |
XS108BLPAM12 | -13도 ~ 158도 F | 금속 | 니켈 도금 황동 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | 3 선 PNP | 4 핀 M12 커넥터 | 67 | ₩ 133,367 | |
XS108BLPAM8 | -13도 ~ 158도 F | 금속 | 니켈 도금 황동 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | 3 선 PNP | 3 핀 M8 커넥터 | 67 | ₩ 117,250 | |
XS112BLNAL2 | -13도 ~ 158도 F | 금속 | 니켈 도금 황동 | 12 ~ 24VDC | 차폐 | 3 선 NPN | 2m 케이블 | 67 | ₩ 123,497 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.