Tb Woods L09034nk | L-조 허브, 소결 탄소강, L090 크기, 0.75인치 보어 직경, 2.11인치 외부 직경 | Raptor Supplies 대한민국
TB WOODS L09034NK L-Jaw Hub, Sinter Carbon Steel, L090 Size, 0.75 inch Bore Dia., 2.11 inch Outer Dia. | AL3LJC

TB WOODS L09034NK L-죠 허브, 소결 탄소강, L090 크기, 0.75인치 보어 직경, 2.11인치 외부 직경

항목: AL3LJC 모델: L09034NK
₩ 36,876 /단위
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목턱 커플 링 허브
보어 직경.3 / 4 "
튜브 내경1 mm
보어 공차+0.0005" ~ +0.0015"
보어 유형완성 된 보어
센터1 / 2 "
센터 홀0.50 "
커플 링 크기L090
요소 유형턱 커플 링 허브
허브 재질소결 탄소강
턱 타입직진
키홈 크기키홈 없음
보어를 통한 길이0.81 "
자재소결 탄소강
맥스. 각도 오정렬0.015 "
맥스. 평행 오정렬 (인치)0.015 "
최대 RPM9000 RPM
외부 Dia.2.11 "
전체 길이2.13 "
제품 유형L- 죠 허브
고정 나사 크기1 / 4-20 UNC-2B
고정 나사1 / 4-20 UNC-2B
고정 나사 길이3 / 8 "
크기L090
무게0.6의 파운드.

제품 변형

프로덕트모델허브 재질보어 직경.튜브 내경키홈 크기보어를 통한 길이자재맥스. 각도 오정렬맥스. 평행 오정렬 (인치)가격
TB WOODS L05038NK L-죠 허브, 소결 탄소강, L050 크기, 0.375인치 내경 | AK4ARG L05038NK소결 탄소강3 / 8 "3 / 8 "키홈 없음0.63 "소결 탄소강-0.015 "₩ 13,468
RFQ
TB WOODS L05012 L-죠 허브, 소결 탄소강, L050 크기, 0.5인치 내경, 1.08인치 외경 | AK4ARL L05012소결 탄소강1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "X 1 / 16"0.63 "소결 탄소강-0.015 "₩ 12,600
RFQ
TB WOODS L07012 L-조 허브, 소결 탄소강, L070 크기, 0.5인치 보어 직경, 1.36인치 외부 직경 | AK4ARR L07012소결 탄소강1 / 2 "1 / 2 "1 / 8 "X 1 / 16"1 1 / 4 "소결 탄소강0.015 "0.015 "₩ 19,572
RFQ
TB WOODS L07014NK L-죠 허브, 소결 탄소강, L070 크기, 0.25인치 내경, 1.36인치 외경 | AK4ART L07014NK소결 탄소강1 / 4 "1 / 4 "키홈 없음1 1 / 4 "소결 탄소강-0.015 "₩ 20,916
RFQ
TB WOODS L0707/16NK L-조 허브, 소결 탄소강, L070 크기, 0.4375인치 보어 직경 | AK4ARX L0707/16NK소결 탄소강7 / 16 "7 / 16 "키홈 없음1 1 / 4 "소결 탄소강0.015 "0.015 "₩ 20,916
RFQ
TB WOODS L0705/16NK L-조 허브, 소결 탄소강, L070 크기, 0.3125인치 보어 직경 | AK4ATA L0705/16NK소결 탄소강5 / 16 "5 / 16 "키홈 없음1 1 / 4 "소결 탄소강-0.015 "₩ 20,916
RFQ
TB WOODS L07012NK L-조 허브, 소결 탄소강, L070 크기, 0.5인치 보어 직경, 1.36인치 외부 직경 | AK4ATC L07012NK소결 탄소강1 / 2 "1 / 2 "키홈 없음1 1 / 4 "소결 탄소강-0.015 "₩ 20,916
RFQ

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

TB WOODS L09034NK L-죠 허브, 소결 탄소강, L090 크기, 0.75인치 보어 직경, 2.11인치 외부 직경
₩ 36,876 /단위