TB WOODS JS31516 QD 부싱, 구상흑연주철, JS 크기, 3.9375인치 보어 직경, 얕은 키홈
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 빠른 분리형 부싱 |
볼트 서클 직경 | 6 1 / 4 " |
보어 직경. | 3-15 / 16 " |
튜브 내경 | 3 mm |
보어 유형 | 키홈으로 마무리 |
부싱 | 짧은 |
부싱 유형 | 짧은 |
커플 링 크기 | JS |
치수 A | 1" |
치수 B | 5.148 " |
치수 D | 7 1 / 4 " |
치수 E | 2.38 " |
치수 L | 3.38 " |
하드웨어 | 인치 시리즈 |
키 크기 | 1 "x 1 / 4" |
키 웨이 | 얕은 |
자재 | 연성이있는 철 |
실장 형 | 기존 또는 리버스 |
제품 유형 | QD 부싱 |
크기 | JS |
토크 | 55000파운드-인치 |
토크 범위 | 55000 파운드 |
타입 | 스탠다드 |
무게 | 12 파운드 |
프로덕트 | 모델 | 커플 링 크기 | 볼트 서클 직경 | 볼트 크기 | 치수 A | 치수 B | 치수 D | 치수 E | 치수 F | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD11116 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ₩ 77,087 | ||
SD11516 | SD | 2.688 " | 1/4-20" x 1-7/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 1.38 " | 1 1 / 4 " | ₩ 73,937 | ||
SD1316 | - | 4.687 " | 1/4-20" x 1-7/8" | - | - | - | - | - | ₩ 73,937 | ||
SDS11116 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ₩ 60,025 | ||
SDS11516 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ₩ 61,337 | ||
SDS178 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ₩ 61,337 | ||
SDS58 | SDS | 2.688 " | 1/4-20" x 1-3/8" | 0.44 " | 2.188 " | 3.188 " | 0.88 " | 1 1 / 4 " | ₩ 51,117 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.