항목 | 적외선 온도계 |
정확성 | +/- 2도 F / +/- 1도 C |
배터리 타입 | (2) AAA |
초점 스폿 크기 및 거리 | 1 "@ 6" |
레이저 시력 | 단일 도트 |
작동 온도 범위 | 32도 ~ 122도 F, 0도 ~ 50도 C |
분해능 | 화씨 0.1도 / 섭씨 0.1도 |
평균응답시간 | 0.5 초. |
온도. 범위 | -49도 ~ 752도 F |
트리거 | 가능 |
선박 중량 (kg) | 0.27 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 26.42 |
선박 폭 (cm) | 19.05 |
HS 코드 | 9025198080 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 정확성 | 배터리 타입 | 작동 온도 범위 | 평균응답시간 | 온도. 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9527 | + / - 0.10 % | CR2032 | -5도 ~ 156도 F | 500 밀리 초 | -67도 ~ 428도 | ₩ 118,072 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.