TAPCON
필터
전동 공구
잠금장치
전동 공구 필터
카바이드 팁 드릴 비트
ANSI 표준보다 허용 오차가 높은 비트 콘크리트 드릴링을 위해 설계되었습니다. 쉽게 통과할 수 있으며 정밀한 구멍을 제공하여 최대 홀딩력과 빠른 설치 및 내구성을 위한 정확한 맞춤을 얻을 수 있습니다. 5.5인치의 최대 길이로 사용 가능
해머 드릴 비트
생산적이고 높은 토크 드릴링을 제공하기 위해 미끄러짐 없이 모든 표준 SDS 로터리 해머와 함께 사용하도록 설계된 충격 등급 SDS 드릴 비트. 1/4인치 벽돌 앵커와 함께 사용하기에 이상적
탭콘 소개
Tapcon은 콘크리트, 벽돌 및 블록 고정용 고품질 스크류 앵커의 선두 제조업체입니다. 광범위한 카탈로그에는 콘크리트 앵커 나사, 패스너, 앵커 설정 도구, 카바이드 팁 드릴 비트 및 해머 드릴 비트가 포함됩니다. 탭콘 콘크리트 나사 내부 난간, 창문 설치, 목재-콘크리트 연결 및 폭풍우 진동에 사용됩니다. 이 나사는 더 큰 안정성과 풀아웃 값을 가능하게 하는 노치된 고-저 나사산과 강력하고 안정적인 고정을 위한 웨지 동작을 제공하는 테이퍼 섕크를 특징으로 합니다. 육각 및 Phillips 헤드 석조 앵커 나사를 구동하기 위해 브랜드는 다음을 제공합니다. 드라이버 도구 드라이브 슬리브에 디클러칭 노즈피스가 있습니다. 이 키트에는 드릴 어댑터, 슬리브, 1/4인치 소켓, 3/16인치 소켓, Phillips 소켓, #2 Phillips 비트, #3 Phillips 비트, 1/8인치 육각 키, 고정 나사, 볼 베어링 및 검정색 밴드가 포함됩니다. . Tapcon의 다양한 설치 키트와 콘크리트/조적용 나사 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 실험실 자재
- 장갑 및 손보호 장비
- 발전기
- 태양 광 패널 및 액세서리
- 히트 건 및 액세서리
- 절단 방지 장갑
- 필터 하우징
- 게이지 블록 / 클램프 Surveillance Masters
- 플랫 빔 토크 렌치
- 페인트 믹서
- DAYTON 천장 셔터
- APOLLO VALVES 4ANLF-600 LBF 시리즈, 역류 방지기
- DIXON M 시리즈 플러그
- VERMONT GAGE 마이너스 블랙 가드 클래스 Zz 표준 핀 게이지, 인치 캐비닛
- GUARDIAN EQUIPMENT 벽 지지대 어셈블리
- WESTWARD 바이스 그립 어댑터, 단일 리드 스레드
- GRAINGER 스틸 스트래핑 실러
- GENOVA 플랜지
- REGAL 엔드밀, 싱글 엔드, 8날, HSS, NCC, 브라이트
- CONRADER 공압 탱크 매니폴드