SIOUX CHIEF 821-2LQRB 사각 헤드 어댑터 및 스트레이너, 2인치 MNPT, 오일 러빙 브론즈
그것을 얻으십시오 월, 2월 2
₩ 89,456 /단위
장바구니에 추가
견적요청
결제
배송
제품 사양 :
| 항목 | 스트레이너 |
배송 정보:
| 선박 중량 (kg) | 0.37 |
| 원산지 | US |
제품 변형
| 모델 | 연결 유형 | 타입 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 821-HQCP | - | - | ₩ 100,208 | |
| 821-2PQRB | 허브 | - | ₩ 161,072 | |
| 821-T2ACP | 허브 | - | ₩ 88,576 | |
| 821-T2AQCP | 허브 | - | ₩ 114,688 | |
| 821-T2AQRB | 허브 | - | ₩ 161,072 | |
| 821-T2PCP | 허브 | - | ₩ 88,576 | |
| 821-T2PQCP | 허브 | - | ₩ 114,688 |
제품 탐색
- PHILIPS ADVANCE 71A5081500D HID 안정기, 금속 할로겐화물, 밀폐형, 120/277VAC, 35/39W 램프
- 3M 7100045692 60440296360 / 86839 PSA 샌딩 디스크 롤, 직경 5인치, 5홀, 세라믹, 120그릿, C중량 종이
- HUMBOLDT H-4167 볼루베셀, 2230ml 용량
- WINSMITH E43MDTS34000D4 기어 감속기, 왼쪽 솔리드 출력 샤프트, 퀼 입력
- GRAINGER LBL-SS7127 핀, 3/8 인치 핀 직경, 1 인치 섕크 대형
- SCHNEIDER ELECTRIC 70-782D14-1 릴레이 소켓, 10A 정격, Din 레일 소켓 장착, 14핀, G 소켓, 표준, 손가락 안전
- 끝을 가진 ANVIL 0500546635 24 용접된 검정
- MAIN FILTER INC. MF0852349 교환 회전식 필터, 유리, 15미크론 등급, 부나 씰, 8.945인치 높이
더 알아보기
- CHASE DOORS
- KEYSHAFT
- SCOTCH
- BLACKBURN (T&B)
- MTK
- 푸어 러
- 훅업 와이어
- 폴리에틸렌 튜브 피팅
- 교체 태그
- 댐퍼
- AKRO-MILS 30250 Akrobins 플라스틱 보관함
- CONDOR 용접 장갑, 윙썸, 표준, 소가죽, 회색
- VIEGA PROPRESS 90도 엘보, 프레스 X FNPT
- MUELLER INDUSTRIES 92AT 무소음 체크 밸브
- ANVIL AS300S 시리즈 긴 슬롯 채널
- FRIEDRICH 전원 서브베이스
- APOLLO VALVES 4ALF 시리즈, 역류 방지기 수리 키트
- SPEARS VALVES PVC 트루 러그 버터플라이 밸브, 레버 핸들, SS 러그, EPDM
- DBI-SALA 수직 생명줄
- RHEEM 온수기 배수팬, 알루미늄
문의하기
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 문의하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.
SIOUX CHIEF 821-2LQRB 사각 헤드 어댑터 및 스트레이너, 2인치 MNPT, 오일 러빙 브론즈
₩ 89,456 /단위
