그것을 얻으십시오 XNUMX월 1, 수요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 모터 스타터 |
깊이 | 3.83 " |
높이 | 3.5 " |
HP @ 1 상-120V | 1 |
HP @ 1 상-230V | 3 |
HP @ 3 상-208V | 5 |
HP @ 3 상-460-575V | 10/15 |
HP @ 3 상-480V | 10 |
HP @ 3 상-575V | 15 |
맥스. 전압 | 600 VAC |
극 수 | 3 |
운영자 | 로터리 노브 |
과부하 릴레이 앰프 설정 | 13에서 18A |
파일럿 라이트 | 가능 |
UPC | 785901832959 |
폭 | 1.75 " |
선박 중량 (kg) | 0.36 |
선박 높이 (cm) | 9.65 |
선박 길이 (cm) | 9.4 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
원산지 | TH |
모델 | HP @ 3 상-575V | 암페어 AC | 깊이 | 과부하 릴레이 앰프 설정 | 파일럿 라이트 | 폭 | 높이 | HP @ 1 상-120V | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV2ME01 | - | 48 ~ 65 | 3.03 " | 0.1에서 0.16A | 가능 | 1.75 " | 3.5 " | - | ₩ 371,752 | |
GV2ME02 | - | 60 ~ 100 | 3.03 " | 0.16에서 0.25A | 아니 | 1.75 " | 3.5 " | - | ₩ 361,935 | |
GV2ME32 | 30 | 24 ~ 32 | 3.03 " | 24에서 32A | 아니 | 1.75 " | 3.5 " | 2 | ₩ 541,852 | |
GV2P01 | - | - | 3.83 " | 0.1에서 0.16A | 아니 | 1.75 " | 3.5 " | - | ₩ 552,492 | |
GV2P02 | - | - | 3.83 " | 0.16에서 0.25A | 아니 | 1.75 " | 3.5 " | - | ₩ 566,562 | |
GV2P03 | - | 15 ~ 25 | 3.83 " | 0.25에서 0.4A | 아니 | 1.75 " | 3.5 " | - | ₩ 549,762 | |
GV2P04 | - | - | 3.83 " | 0.4에서 0.63A | 가능 | 1.75 " | 3.5 " | - | ₩ 604,747 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.