그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 노브 잠금 장치 |
역수 | 2.375 " |
마감재 | 새틴 크롬 |
방화 | 3 시간. |
함수 | 입구 |
학년 | 2 |
주요 재료 | 니켈은 |
키잉 | 다른 키 |
키홈 유형 | C123 |
손잡이 재질 | 황동 / 강철 / 아연 |
위치 유형 | Commercial |
Lockset 기능 | 입구 |
Lockset 성능 강도 | 중간 의무 |
키 수 | 2 |
핀 | 6 |
필요한 문 두께 | 1-3/8" to 1-7/8" |
스트라이크 딤. | 1-1/8" x 2-3/4" |
스트라이크 유형 | 사각 코너, T- 스트라이크, 박스 |
스타일 | 궤도 |
선박 중량 (kg) | 2.22 |
선박 높이 (cm) | 18.29 |
선박 길이 (cm) | 40.39 |
선박 폭 (cm) | 30.23 |
HS 코드 | 8301406030 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 필요한 문 두께 | 역수 | 마감재 | 스트라이크 딤. | 스트라이크 유형 | 스타일 | 함수 | 학년 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A10S 궤도 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | 새틴 크롬 | 1-1/8" x 2-3/4" | 사각 코너, T- 스트라이크, 박스 | 궤도 | 통로 | 2 | ₩ 239,750 | ||
A10S 플라이 무스 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | 새틴 크롬 | 1-1/8" x 2-3/4" | 사각 코너, T- 스트라이크, 박스 | 플러 머스 | 통로 | 2 | ₩ 267,242 | ||
A53PD C123 궤도 605 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | 광택 황동 | 1-1/8" x 2-3/4" | 사각 코너, T- 스트라이크, 박스 | 궤도 | 입구 | 2 | ₩ 453,267 | ||
A53PD C123 플리머스 605 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | 광택 황동 | 1-1/8" x 2-3/4" | 사각 코너, T- 스트라이크, 박스 | 플러 머스 | 입구 | 2 | ₩ 460,285 | ||
A53PD C123 플리머스 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | 새틴 크롬 | 1-1/8" x 2-3/4" | 사각 코너, T- 스트라이크, 박스 | 플러 머스 | 입구 | 2 | ₩ 463,855 | ||
A80PD C123 궤도 605 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | 광택 황동 | 1-1/8" x 2-3/4" | 사각 코너, T- 스트라이크, 박스 | 궤도 | 저장실 | 2 | ₩ 462,507 | ||
A80PD C123 궤도 626 | 1-3/8" to 1-7/8" | 2.375 " | 새틴 크롬 | 1-1/8" x 2-3/4" | 사각 코너, T- 스트라이크, 박스 | 궤도 | 저장실 | 2 | ₩ 453,320 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.