REESE
필터
선박/차량정비용품
안전
보안
가구 접대 및 음식 서비스
선박/차량정비용품 필터
자동차 견인전체보기
견인 액세서리 베어링 프로텍터 커버, 브레이크 제어 어댑터 하니스, 커플러 수리, 힌지 및 휠 베어링 키트, 드로우바, 윤활 플레이트, 마운팅 브래킷, 리듀서 볼 부싱, 리시버 어댑터 및 히치 박스 익스텐션 포함
견인 체인 및 케이블 자동차, 트럭, 밴 및 RV를 견인하는 데 사용됩니다. 강철 구조와 케이블 유무에 관계없이 작동할 수 있는 탈착식 케이블 슬리브 잠금 장치가 특징입니다. 내식성을 위해 블랙 파우더 코팅이 적용된 일부 모델
트레일러 액세서리 브레이크 컨트롤 하네스, 화물 트레이, 커플러 잠금 장치, 히치 당김 핀, 볼 렌치, 멀티핏 커플러, 퀵 링크, 리시버 잠금 장치, 튜브 커버, 휠 베어링 프로텍터 및 분리 시스템 포함
트레일러 히치 볼 트레일러 커플러의 부착 지점을 제공하기 위해 히치 볼 마운트에 볼트로 고정됩니다. 견인하는 동안 부드럽게 회전할 수 있도록 트레일러가 회전하도록 하십시오. 블랙/크롬/스테인리스 스틸/아연 코팅 마감 처리로 녹에 강하면서도 광택이 있고 매끄러운 표면을 보장합니다.
트레일러 히치 및 스텝 범퍼 히치 무거운 짐을 운반하도록 설계되었습니다. 주조 알루미늄/고무 구조가 특징입니다. 표준 히치와 함께 사용할 때 견인 볼에 먼지가 없도록 유지하고 견인 볼에 그리스를 유지하기 위한 볼 커버 장착
트레일러 잭 액세서리 캐스터 휠 및 어셈블리 포함; 초크 콤보, 디스크 발 탈착식 부품, 발판, 잭 발판 및 액세서리; 잭 핸들 키트, 수 브래킷, 교체용 베어링 키트 및 휠 링 도크 초크
트레일러 잭 적재, 하역 및 보관 중에 트레일러 베드를 안정적으로 유지하기 위해 보트 및 레크리에이션, 농업 및 산업용 트레일러에 사용됩니다. 차량의 히치를 높게 유지하고 적절한 견인을 위해 트레일러와 차량 사이를 더 쉽게 연결합니다.
차량외장 액세서리전체보기
반사경 교체 렌즈 야간 및 안개 낀 날씨에 시인성을 높이기 위해 차량에 부착하도록 설계되었습니다. 스크래치 및 UV 저항을 위해 접착제가 추가된 아크릴/알루미늄 구조가 특징입니다. 직사각형, 타원형, 직사각형 및 원형으로 사용 가능
트레일러 조명 키트 플라스틱/헤비 듀티 트레일러 조명 키트는 가시성과 안전성을 높이기 위해 밝은 조명을 제공합니다. 사이드 마커 리플렉터가 내장된 스톱/테일/턴 기능 조합 및 우수한 내수성 제공
트럭 랙 드릴링 없이 대부분의 픽업 트럭에 맞도록 완전히 조정 가능합니다. 이중 잠금 앵커 포인트와 손쉬운 바 클램프가 있는 공기역학적 디자인의 알루미늄/강철 구조가 특징입니다. 9.625, 31.5 및 36.5인치 길이로 제공
자동차 리프팅 도구전체보기
서비스 잭 무거운 차량을 쉽게 들어 올리는 데 사용되며 휠 교체를 위해 차량 아래 부분에 쉽게 접근할 수 있습니다. 최대 4톤의 하중을 들어 올릴 수 있는 강철 구조가 특징입니다. 36인치 및 48인치 섀시 길이로 제공
리즈 소개
Horizon Global Corporation 브랜드인 Reese Towpower는 히치, 볼 마운트, 잠금 장치, 램프 및 전구, 잭, 트럭 랙, 차량 스트로브 및 비콘과 같은 다양한 견인 및 트레일러 조명 제품을 제조합니다. Reese Towpower Lock 제품 라인에는 다양한 마감 옵션의 스틸 바디 트레일러 잠금 장치, 커플러 잠금 장치 및 리시버 잠금 장치가 포함됩니다. Reese Towpower 볼 마운트 카테고리에는 탄소 단조, 표준 용접, 헤비 듀티 및 클래스 V 볼 마운트가 포함되며 다양한 차량에 맞는 다양한 견인 용량과 하중 크기로 제공됩니다. 이 Reese 히치 볼 마운트에는 인산 아연 기반 코팅이 있어 녹과 부식으로부터 보호합니다.