그것을 얻으십시오 XNUMX월 2, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 콜드 치즐 |
마녀 | 1 / 2 " |
길이 | 6.75 " |
자재 | 강철 |
조각 수 | 1 |
스타일 | 육각형의 |
테더 가능 | 테더 준비 |
팁 크기 | 5 / 8 " |
타입 | 슈퍼 듀티 |
UPC | 662679123925 |
선박 중량 (kg) | 0.2 |
선박 높이 (cm) | 3.81 |
선박 길이 (cm) | 16.26 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8205595510 |
모델 | 마녀 | 길이 | 팁 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
J86A1 / 4S2-TT | 1 / 4 " | 5.125 " | 5 / 16 " | ₩ 73,220 | |
J86A5 / 16S2-TT | 5 / 16 " | 5.375 " | 3 / 8 " | ₩ 72,870 | |
J86A3 / 8S2-TT | 3 / 8 " | 5 9 / 16 " | 7 / 16 " | ₩ 72,012 | |
J86A7 / 16S2-TT | 7 / 16 " | 6" | 1 / 2 " | ₩ 74,340 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.