메 자닌
MEZZ 시리즈 메자닌 안전 게이트
Vestil MEZZ 시리즈 메 자닌 안전 게이트는 메 자닌 또는 높은 팔레트 보관 영역에서 탁월한 OSHA 준수 추락 방지 기능을 제공합니다. 이 게이트는 긁힘 및 퇴색에 대한 저항력을 위해 베이크 인 분말 코팅 마감 처리 된 용접 강철 구조를 특징으로합니다. 이러한 안전 연락처 디자인은 균형이 잘되어있어 추가 스프링을 사용하지 않고도 원활한 작동을 제공합니다.
Vestil MEZZ 시리즈 메 자닌 안전 게이트는 메 자닌 또는 높은 팔레트 보관 영역에서 탁월한 OSHA 준수 추락 방지 기능을 제공합니다. 이 게이트는 긁힘 및 퇴색에 대한 저항력을 위해 베이크 인 분말 코팅 마감 처리 된 용접 강철 구조를 특징으로합니다. 이러한 안전 연락처 디자인은 균형이 잘되어있어 추가 스프링을 사용하지 않고도 원활한 작동을 제공합니다.
스타일 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 난간 높이 | 높이 | 안쪽 깊이 | 안쪽 너비 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | MEZZ-200-SS | ₩4,545,265 | RFQ | ||||||||
B | MEZZ-KD-88T-93D | ₩1,758,145 | RFQ | ||||||||
C | 메즈 -200-DW-SS | ₩5,685,170 | RFQ | ||||||||
D | MEZZ-200-DW | ₩3,399,989 | RFQ |
메 자닌
메자닌은 창고 및 상업용 애플리케이션에 추가 작업 공간을 제공합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드의 메자닌을 제공합니다. 포르타 킹 과 Vestil 사용하지 않는 천장 공간을 활용하여 추가 작업 공간을 추가합니다. 이 메자닌은 작업 플랫폼, 사무실 공간 확장, 부품 및 아카이브 스토리지 애플리케이션을 만드는 데 적합합니다. 선택한 모델에는 더 높은 횡하중을 견디기 위한 구조 기둥과 쉽게 재구성 및 이동할 수 있도록 계단을 위한 독립형 계단이 있습니다. 그들은 쉽게 청소 및 유지 보수를 위해 변형 및 긁힘 방지, 수지 함침 데크 표면과 함께 제공됩니다. 8, 12, 16, 20 및 24피트 길이로 제공되는 다양한 메자닌 중에서 선택하십시오.
더 알아보기
- 손전등
- 수질 테스터/측정기/분석기
- 아크 용접기 및 플라즈마 절단기
- 리니어 모션
- 배관 호스
- 워시 다운 모터
- Crowfoot 소켓 렌치
- 패널 표시 등
- 자동차 연마기
- 탄소강 천공 시트
- STEEL KING 팔레트 랙 빔
- MILWAUKEE 스퀘어 리 세스 임팩트 인서트 비트
- IDEAL 인라인 커넥터 2 포트
- KIPP K0154 스타 그립
- COOPER B-LINE 헤비 듀티 케이블 활주로 맞대기 접합 클램프
- COOPER B-LINE 랙 장착 패치 코드 정리함
- SPEARS VALVES PVC Y-체크 밸브, 소켓 엔드, EPDM
- EATON BR 시리즈 본딩 스트랩
- GREENLEE 도관 벤더 헤드
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL 10인치 인라인 강철 축류 팬