POLYKEN
필터
접착제/실란트/테이프
접착제/실란트/테이프 필터
양면 테이프
범용 장착 및 고정 용도와 카펫 설치에 널리 사용됩니다. 접착 강도가 40 oz / inch이고 최대 30 lb / inch의 인장 강도를 제공 할 수있는 고무 접착제가 특징입니다. 11mil 및 13mil 두께 및 48mm, 72mm 및 1 인치 폭 변형으로 제공
덕트 및 천 테이프
단열 덕트 밀봉, 색상 코딩 작업 및 파이프 끝단 포장에 이상적인 화물 피트 솔기 테이프, 천 테이프, 덕트 테이프, 개퍼 테이프 및 시밍 테이프 포함
필름 테이프
불규칙하거나 거친 표면에 우수한 접착력을 제공하도록 설계된 내 자외선 및 내 습성 필름 테이프. 시밍, 밀봉 및 접합 서비스뿐만 아니라 침몰로부터 라벨과 보트를 보호하는 데 이상적입니다. 검정, 빨강, 흰색 및 투명 버전으로 제공
호일 테이프
폴리켄 소개
Berry Global의 하위 브랜드인 Polyken은 자동차, 예술 및 엔터테인먼트 및 HVAC 산업에서 테이핑 및 접착 솔루션을 제공하는 가장 신뢰할 수 있는 소스 중 하나입니다. 광범위한 Polyken 카탈로그에는 스프레이 접착제, 의료용 전사 테이프, 전기 테이프, 덕트 테이프, 카펫 테이프, 하네스 테이프, 필름 테이프 및 호일 테이프가 포함됩니다. 폴리켄 양면 천 테이프 양면에 강력한 고무 접착제를 사용하여 범용 장착 및 고정 용도에 적합하며 카펫 및 PE 라이너를 설치하여 쉽게 풀 수 있습니다. 이 테이프는 벗겨 질 때 최소한의 잔류 물을 남기고 30 ~ 30 deg F 범위의 작동 온도에서 최대 200lb / 인치의 인장 하중을 처리 할 수 있습니다. HVAC 시스템의 패치 또는 수리 작업에서 방수 및 기밀 밀봉 생성 및 덕트, 브랜드의 호일 테이프 추위, 햇빛, 물 및 열에 대한 우수한 저항성을 나타내기 위해 부틸 매스틱으로 추가 코팅된 견고한 전천후 호일 구조 때문에 가장 적합합니다. 이 부틸 실란트 테이프는 아연 도금된 재료에 사용할 수 있으며 표면의 페인팅을 용이하게 하여 추가적인 코킹 요구 사항을 방지합니다. 48mm 및 72mm 너비 옵션으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 손전등
- 드릴 액세서리
- 재료 리프트
- 파이프 스레딩 장비
- 텀블러 및 미디어
- 아이스 토트
- 나사 피치 게이지
- 드럼 크래들 및 티퍼
- 콘덴서 프로펠러 허브
- 흡연 대피소
- TAPECASE Flatback 마스킹 테이프
- WIDIA 더블 컷 카바이드 버, 둥근 코 모양
- MILLER ELECTRIC Xr Aluma-pro 용접 건, 수냉식
- APPLETON ELECTRIC 벽걸이 LED 전등
- DURHAM MANUFACTURING 로우 데크 서비스 트럭
- BENCHMARK SCIENTIFIC Incu-Shaker 시리즈 인큐베이터 쉐이커
- WORLDWIDE ELECTRIC CALM 시리즈 출력 커버
- BALDOR / DODGE MAL 경량 V-벨트 시브