항목 | 임시 작업 사이트 조명 |
색상 | 노란색 |
코드 길이 | 13ft. |
게이지 / 도체 | 16 |
가드 유형 | 폴리 프로필렌 |
IP 등급 | IP54 |
램프 포함 | 가능 |
램프 유형 | LED |
램프 와트 | 212 |
배광 | 홍수 |
루멘 | 24,000 |
최대 신장 | 81 " |
NEC 코드 지정 | SJTW |
NEMA 플러그 구성 | 5-15P |
램프 헤드 수 | 4 |
전원 | 배터리 / 충전식 |
정격 수명 | 50,000 시간. |
교체 용 램프 | Mfr. 번호 009466-230-110 |
실행 시간 | 3.5 / 24 시간 |
안전 등급 | 안전 등급 없음 |
타입 | 플로어 스탠드 |
전압 | 12 VDC |
선박 중량 (kg) | 58.5 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.