항목 | 팬 코일 온도 조절기 |
색상 | 백 |
제어 범위 | 50 ~ 90 F |
깊이 | 1-1 / 16 " |
디스플레이 | 아날로그 |
외함 유형 | 플라스틱 |
팬 전환 | 하이-메드-로우 |
높이 | 4.5 " |
장착 위치 | 표준 2 "x 4"상자에 설치 |
단계 수 | 1 |
스위치 수 | 1 |
센서 유형 | 바이메탈 |
스위치 동작 | 하나는 열리고 하나는 상승에 닫힙니다 |
스위치 유형 | SPDT |
시스템 전환 | 온-오프 |
온도 일일 설정 | 1 |
타입 | 전기 저전압 또는 라인 전압 |
전압 | 24 ~ 277 |
폭 | 2.875 " |
선박 중량 (kg) | 0.18 |
선박 높이 (cm) | 12.19 |
선박 길이 (cm) | 8.13 |
선박 폭 (cm) | 5.84 |
HS 코드 | 9032100030 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
TA155 - 046 | ₩ 156,817 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.