항목 | 누산기 안전 블록 |
드레인 포트 크기 | # 6 SAE ORB |
마감재 | 인산 아연 |
입구 포트 크기 | # 16 SAE ORB |
자재 | 강철 |
최대. 흐름 | 125gpm |
최대. 압력 | 5075의 PSI |
전체 높이 | 4.9 " |
전체 길이 | 9.3 " |
전체 폭 | 7.4 " |
씰 타입 | 좋은 |
온도. 범위 | 화씨 -22 ~ 176도 |
전압 | 24 VDC |
선박 중량 (kg) | 6.94 |
선박 높이 (cm) | 20.83 |
선박 길이 (cm) | 31.75 |
선박 폭 (cm) | 26.16 |
HS 코드 | 8479899899 |
원산지 | US |
모델 | 입구 포트 크기 | 최대. 흐름 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SBAT20E1T1-250-TL1 | # 16 SAE ORB | 125gpm | 4.9 " | 9.3 " | 7.4 " | ₩ 2,408,787 | |
SBAT20E1T1-330-TL1 | # 16 SAE ORB | 125gpm | 4.9 " | 9.3 " | 7.4 " | ₩ 2,408,787 | |
SBAT3LE1T1-120-TL1 | # 24 SAE ORB | 250gpm | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ₩ 3,508,592 | |
SBAT3LE1T1-250-TL1 | # 24 SAE ORB | 250gpm | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ₩ 3,508,592 | |
SBAT3LE1T1-330-TL1 | # 24 SAE ORB | 250gpm | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ₩ 3,508,592 | |
SBAT3PE1T1-250-TL1 | # 24 SAE ORB | 250gpm | 5.9 " | 11.8 " | 9.5 " | ₩ 3,508,592 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.