그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 구리 체크 밸브 |
연결 | 3/8 Fe 솔더 |
연결 크기 | 3/8 "Fe 솔더 |
길이 | 3.75 " |
자재 | 구리 |
외부 Dia. | 1 / 2 " |
찌르다. 기술 | 구리 바디 체크 밸브, 스프링로드 볼, 모든 위치에 장착 |
스타일 | 스프링 장착, 볼 |
타입 | 공 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 8.38 |
HS 코드 | 8481301090 |
원산지 | US |
모델 | 연결 | 연결 크기 | 길이 | 외부 Dia. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CV5-8FS-8FS | 1/2 Fe 솔더 | 1/2 "Fe 솔더 | 3.75 " | 5 / 8 " | ₩ 70,070 | |
CV7-10FS-10FS | 5/8 Fe 솔더 | 5/8 "Fe 솔더 | 4.5 " | 7 / 8 " | ₩ 141,067 | |
CV9-14FS-14FS | 7/8 Fe 솔더 | 7/8 "Fe 솔더 | 4.5 " | 1.13 " | ₩ 218,820 | |
CV11-18FS-18FS | 1-1 / 8 Fe 솔더 | 1-1 / 8 "Fe 솔더 | 5" | 1.38 " | ₩ 368,130 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.