항목 | 남성 커넥터 |
연결 | 튜브 x MNPT |
가스켓 재질 | 부나 N |
육각 크기 | 1" |
길이 | 1.88 " |
자재 | 황동 |
파이프 크기 | 1 / 2 " |
압력 | 250 PSI |
온도. 범위 | 화씨 -40 ~ 200도 |
스레드 크기 | 1 / 2 " |
튜브 크기 | 5 / 8 " |
타입 | 푸시하여 연결 |
선박 중량 (kg) | 0.1 |
선박 높이 (cm) | 2.54 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 2.54 |
HS 코드 | 7419995010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 파이프 크기 | 스레드 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
68 PMT-10-6 | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ₩ 37,152 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.