항목 | 유압 전기 펌프 |
펜던트 크기 조절 (피트.) | 6 |
제어 밸브 | 원격 2 방향 / 2 위치 |
HP | 1/2 |
오일 변위 @ 10,000 PSI | 45 cu. 인치 / 분 |
오일 변위 @ 100 PSI | 240 cu. 인치 / 분 |
저장 용량 | 2 갤런 |
타입 | 고 포스 |
UPC | 731413009228 |
전압 | 115 VAC |
선박 중량 (kg) | 25.38 |
선박 높이 (cm) | 53.34 |
선박 길이 (cm) | 55.88 |
선박 폭 (cm) | 26.42 |
HS 코드 | 8413200000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.