그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 카바이드 버 |
커터 직경 | 5 / 8 " |
최첨단 유형 | 오른손 |
절단 길이 | 1.437 " |
최대 RPM | 40,000 |
전체 길이 | 2" |
생크 재질 | HSS |
생크 크기 | 1 / 4 " |
셰이프 | 불꽃 |
거래 번호 | SH-6 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 6.35 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
원산지 | US |
모델 | 커터 직경 | 절단 길이 | 최대 RPM | 전체 길이 | 생크 크기 | 거래 번호 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
851-3125 | 5 / 16 " | 3 / 4 " | 65,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-2 | ₩ 55,685 | |
851-3125-60 | 8.00mm | 19mm | 65,000 | 50mm | 6" | SH-2 | ₩ 55,685 | |
851-5000 | 1 / 2 " | 1.25 " | 50,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-5 | ₩ 116,357 | |
851-5000-60 | 12.00mm | 31mm | 55,000 | 50mm | 6" | SH-5 | ₩ 122,552 | |
851-6250-60 | 16.00mm | 36mm | 40,000 | 50mm | 6" | SH-6 | ₩ 188,405 | |
851-7500 | 3 / 4 " | 1.625 " | 30,000 | 2" | 1 / 4 " | SH-7 | ₩ 213,937 | |
851-7500-60 | 19.00mm | 41mm | 40,000 | 50mm | 6" | SH-7 | ₩ 231,385 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.