그것을 얻으십시오 4월 26, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 나선형 플루트 탭 |
마감재 | V 코팅 |
목록 번호 | 13113 |
자재 | 고속 강철 -E |
플루트 수 | 4 |
전체 길이 | 100mm |
피치 | 1.50mm |
피치 직경 제한 | 6H |
생크 직경 | 9.30mm |
크기 | M12 |
탭 스타일 | 만나는 |
스레드 방향 | 오른손 |
나사 길이 | 42mm |
나사 유형 | 미터법 정밀 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.91 |
선박 길이 (cm) | 10.16 |
선박 폭 (cm) | 1.91 |
HS 코드 | 8207400000 |
모델 | 나사 길이 | 목록 번호 | 플루트 수 | 나사 유형 | 전체 길이 | 피치 | 피치 직경 제한 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1311300608 | 29mm | 13113 | 3 | 미터법 거친 | 90mm | 1.25mm | 6H | 8.10mm | ₩ 133,560 | |
1311300708 | 32mm | 13113 | 4 | 미터법 정밀 | 100mm | 1.25mm | 6H | 9.70mm | ₩ 155,767 | |
1311300908 | 42mm | 13113 | 4 | 미터법 정밀 | 100mm | 1.25mm | 6H | 9.30mm | ₩ 177,047 | |
1301300508 | 1" | 13013 | 3 | UNC | 80mm | 20 | 2B | 0.255 " | ₩ 112,945 | |
1301300608 | 1" | 13013 | 3 | UNF | 80mm | 28 | 2B | 0.255 " | ₩ 111,965 | |
1301300708 | 1.125 " | 13013 | 3 | UNC | 90mm | 18 | 2B | 0.318 " | ₩ 123,900 | |
1301300808 | 1.125 " | 13013 | 3 | UNF | 90mm | 24 | 2B | 0.318 " | ₩ 123,900 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.